EATON Kondensatorer i 9000X-serien


Eaton 9000X-seriens kondensatorer gör att frekvensomriktaren förbrukar mindre energi samtidigt som likspänningen bibehålls.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
S00938
14 450 SEK
RFQ
A
PP20300
3 286 SEK
RFQ
B
S00520
6 673 SEK
RFQ
C
S00528
6 422 SEK
RFQ
A
S00939
18 038 SEK
RFQ

Funktioner

  • SVX9000-frekvensomriktaren består av en trefas växelströmsdrossel med DC-linkkondensatorn för att skapa ett LC-filter, som (tillsammans med likriktaren) producerar likspänning för IGBT-inverterblocket.
  • Dessa DC-länkkondensatorer balanserar de momentana effektvariationerna mellan ingångskällan och utgångsbelastningen eller en strömkrets.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vad är användningen av en AC-choke?

AC-choken jämnar ut störningarna från elnätet till SVX9000 / SPX9000 och högfrekventa störningar som orsakas av dessa frekvensomriktare på elnätet.

Vad är en elektrolytkondensator?

En elektrolytisk kondensator använder en elektrolyt (fast, flytande eller gel) som fungerar som en katodplatta (negativ elektrod) och en metallisk anodplatta (positiv elektrod) för att öka dess kapacitansvärde. Eftersom polariteten för elektrolytkondensatorn är specificerad kan den endast användas i DC-kretsar. Den används flitigt för att filtrera elektroniskt brus eller koppla bort strömförsörjning och koppla signaler mellan stegen i en förstärkare.

Vilken funktion har IGBT-växelriktaren?

IGBT-växelriktaren skapar en symmetrisk trefas pulsbreddsmodulerad justerbar frekvens AC-spänning till motorn för att säkerställa högspännings-/effektomkopplingsapplikationer. Det möjliggör snabbast möjliga omkoppling av elektriska strömmar, vilket ger lägsta möjliga omkopplingsförluster.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?