EAGLE THERMOPLASTIC

I över 50 år har Eagle Thermoplastic, med huvudkontor i Cuyahoga Falls, Ohio, USA, tillverkat vägningstillbehör och laboratorieförbrukningsvaror. Läs mer

Filter

Materialhantering

WB-316BD-126D57-100HWB-550D500-50D70S-100WB-512WB-512-BD200-50HWB-300PB-315D75-100

Labtillbehör

B-102B-101T104B-100-1B-102-1B-100

Materialhantering Filter

Vägning av båtar och rätter

  • Vägning av maträtt
  • Vägning av maträtt
  • Vägning av maträtt
  • Vägning av maträtt+20
EAGLE THERMOPLASTIC

Vägning av maträtt

Artikel (23)

Om EAGLE THERMOPLASTIC

Eagle Thermoplastics omfattande katalog inkluderar vågskålar och säkerhetsflaskor. Märkets väga rätter förvara flytande eller granulerade prover för vägning i laboratorieapplikationer. De sexkantiga enheterna med platt botten ger balans, skydd och säkerhet för att förhindra spill, medan de fyrkantiga enheterna har konturerade sidor för enkel hantering. Vissa rätter har icke-reagerande material (polystyren) konstruktion för att undvika förfalskning. Eagle termoplaster flaskhållare undvika oxidation även vid långvarig atmosfärisk exponering på grund av deras termoplastiska konstruktion. De är precisionsgjutna för ett enhetligt utseende och överlägsen kvalitet och har en centreringsring (vid basen) som håller flaskor för lämpligt avstånd från väggen.
Välj bland ett brett utbud av vågskålar och flaskhållare på Raptor Supplies, en auktoriserad distributör av Eagle Thermoplastics.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Eagle Thermoplastic MPN korsar individuella referenser till motsvarande Benchmark Scientific och Heathrow Scientific modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Eagle Thermoplastic-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Eagle Termoplastprodukter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Eagle Thermoplastic-artiklar med budfrakt och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Vanliga frågor

Hur underhåller man Eagle Thermoplastics-produkter?

Regelbunden rengöring av Eagle Thermoplastics produkter är viktigt för att ta bort smuts och skräp som samlats på ytan. Användare kan underhålla varumärkets produkter genom att följa stegen nedan:

  • Använd en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel för att rengöra produkten och undvik slipande rengöringsmedel som kan repa ytan.
  • Undvik att utsätta produkten för temperaturer utanför det rekommenderade intervallet och förvara produkten på en sval, torr plats när den inte används.
  • Undvik att utsätta produkten för kemikalier, såsom lösningsmedel och syror, och använd endast kompatibla rengöringslösningar.
  • Inspektera produkterna regelbundet för repor, sprickor eller andra tecken på skador och byt ut produkten vid behov.
  • Förvara produkten på en torr, sval plats, borta från direkt solljus och undvik att stapla tunga föremål ovanpå produkten.

Hur rengör man märkets säkerhetsväskor för flaskhållare?

  • Töm väskan på allt innehåll.
  • Skölj väskan med varmt vatten för att ta bort lös smuts eller skräp.
  • Använd ett milt rengöringsmedel eller tvållösning och en mjuk borste för att skrubba insidan och utsidan av väskan.
  • Skölj väskan noggrant med rent vatten för att ta bort alla spår av tvättmedlet eller tvållösningen.
  • Låt väskan lufttorka helt innan du använder den igen.

Hur väljer man den perfekta Eagle Thermoplastics vågskålar?

  • Välj ett material som är kompatibelt med ditt prov och analysmetoden.
  • Se till att vågskålen är kompatibel med din våg eller vågutrustning.
  • Välj en rätt storlek för den mängd prov du väger.
  • Vägningsskålens djup bör vara tillräckligt för att innehålla provet utan att svämma över.
  • Välj en form som möjliggör enkel hantering och noggrann mätning av provet.
  • Tänk på antalet vågskålar du behöver för din applikation.