EAGLE THERMOPLASTIC Vägning av maträtt


Filter
StilModellKapacitetFärgDjupDiameterLängdMaterialBreddPris (ex moms)
A
D43-100
20mLGrå1 / 2 "43mm-Aluminium-153 SEK
B
HWB-175
20mLWhite3 / 8 "--Polystyren-417 SEK
C
WB-158-B
20mLBlå5 / 16 "41.28 mm ID1.625 "Polystyren1.62 "422 SEK
C
WB-158
20mLNatural5 / 16 "41.28 mm ID1.625 "Polystyren1.62 "422 SEK
A
D44-100
20mLGrå1 / 2 "44mm ID, 51mm OD-Aluminium-248 SEK
D
PB-316 KÖP OM 8'S
20mLWhite5 / 16 "-2.25 "Polystyren1.75 "444 SEK
B
HWB-300
50mLWhite3 / 4 "--Polystyren-481 SEK
A
D57-100
60mLGrå5 / 8 "57mm-Aluminium-192 SEK
A
D-126
60mLGrå5 / 16 "102 mm ID-Aluminium-411 SEK
E
D63-100
70mLGrå11 / 16 "63mm ID, 71mm OD-Aluminium-297 SEK
A
D75-100
75mLGrå1-13 / 16 "62mm ID, 70mm OD-Aluminium-306 SEK
A
D70-100
80mLGrå5 / 8 "70mm-Aluminium-200 SEK
F
D70S-100
80mLGrå11 / 16 "73mm-Aluminium-258 SEK
C
WB-316
100mLNatural1"-3.5 "Polystyren3.5 "669 SEK
C
WB-316B
100mLBlå1"-3.5 "Polystyren3.5 "673 SEK
D
PB-315
140mLWhite1"-5.375 "Polystyren3.5 "770 SEK
A
D200-50
200mLGrå1.125 "110mm ID, 127mm OD-Aluminium-295 SEK
B
HWB-475
200mLWhite7 / 8 "--Polystyren-712 SEK
C
PB-317
270mLWhite1"-7.5 "Polystyren4.75 "1 374 SEK
C
WB-512
330mLNatural7 / 8 "-5.5 "Polystyren5.5 "1 368 SEK
C
WB-512-B
330mLBlå7 / 8 "-5.5 "Polystyren5.5 "1 368 SEK
B
HWB-550
350mLWhite1.25 "--Polystyren-1 374 SEK
A
D500-50
480mLGrå1"181mm ID, 203mm OD-Aluminium-366 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?