ECEF

Murborr, 6 mm diameter, 100 mm total längd
Punkt: CM6XQR
Artikelnummer : MSL06
15 SEK /enhet
RFQ
Murborr, 14 mm diameter, 150 mm total längd
Punkt: CM6XRJ
Artikelnummer : MSL14
61 SEK /enhet
RFQ
Murborr, 18 mm diameter, 150 mm total längd
Punkt: CM6XRW
Artikelnummer : MSL18
98 SEK /enhet
RFQ
Två plus murborr, 10 mm diameter, 400 mm längd
Punkt: CM6XVH
Artikelnummer : 2210
128 SEK /enhet
RFQ
Borr, för betong, 4 mm diameter, 85 mm längd
Punkt: CM6XZH
Artikelnummer : 15004
50 SEK /enhet
RFQ
Borr, för glas, 9 mm diameter, 70 längd
Punkt: CM6YCU
Artikelnummer : 6090
106 SEK /enhet
RFQ
Borr, 9 mm diameter, 120 mm längd, Multi Tiger Percussion
Punkt: CM6YDF
Artikelnummer : 3109
85 SEK /enhet
RFQ
Borr, 8 mm diameter, 310 mm total längd
Punkt: CM6YFD
Artikelnummer : 99008310
162 SEK /enhet
RFQ
Borr, 16 mm diameter, 260 mm total längd
Punkt: CM6YFH
Artikelnummer : 99016260
188 SEK /enhet
RFQ
Borr, 25 mm diameter, 260 mm total längd
Punkt: CM6YGG
Artikelnummer : 99025260
429 SEK /enhet
RFQ
Borr, 20 mm diameter, 450 mm total längd
Punkt: CM6YGH
Artikelnummer : 99020450
454 SEK /enhet
RFQ
Borr, 10 mm diameter, 110 mm total längd
Punkt: CM6YKH
Artikelnummer : 4301001
141 SEK /enhet
RFQ
Borr, 5,5 mm diameter, 160 mm total längd
Punkt: CM6YKN
Artikelnummer : 4300561
161 SEK /enhet
RFQ
Borr, 14 mm diameter, 160 mm total längd
Punkt: CM6YLE
Artikelnummer : 4301401
274 SEK /enhet
RFQ
Borr, 12 mm diameter, 310 mm total längd
Punkt: CM6YLR
Artikelnummer : 4311221
365 SEK /enhet
RFQ
Borr, 16 mm diameter, 250 mm total längd
Punkt: CM6YLZ
Artikelnummer : 4311611
477 SEK /enhet
RFQ
Borr, 14 mm diameter, 450 mm total längd
Punkt: CM6YMF
Artikelnummer : 4321411
606 SEK /enhet
RFQ
Borr, 8 mm diameter, 210 mm längd, Tri- Star
Punkt: CM6YNZ
Artikelnummer : 77008210
287 SEK /enhet
RFQ
Borr, 20 mm diameter, 310 mm längd, Tri- Star
Punkt: CM6YQG
Artikelnummer : 77020310
1 153 SEK /enhet
RFQ
Hammarborr, 16 mm diameter, 540 mm längd, 4 skärkanter
Punkt: CM6YQV
Artikelnummer : 2016540
1 281 SEK /enhet
RFQ
Hammarborr, 40 mm diameter, 570 mm längd, 4 skärkanter
Punkt: CM6YRN
Artikelnummer : 2040570
5 126 SEK /enhet
RFQ
Professionell stämjärn, 400 mm storlek
Punkt: CM6YTH
Artikelnummer : 16360EP
746 SEK /enhet
RFQ
Hålsåg, 18 mm, diamant
Punkt: CM6ÅÅR
Artikelnummer : 49018
544 SEK /enhet
RFQ
Borr, 65 mm diameter, våt, vakuumlödd diamantkärna
Punkt: CM6ZAD
Artikelnummer : 02VHS65
3 578 SEK /enhet
RFQ
Borr, 20 mm diameter, vakuumlödd diamantkärna
Punkt: CM6ZBB
Artikelnummer : 01VSD20
961 SEK /enhet
RFQ
Borr, 25 mm diameter, vakuumlödd diamantkärna
Punkt: CM6ZBD
Artikelnummer : 01VSD25
1 087 SEK /enhet
RFQ
Kärnborr, för betong, 20 mm diameter, turbolasersvetsad
Punkt: CM6ZDC
Artikelnummer : 19020175
1 193 SEK /enhet
RFQ
Slagverk kärnborr, M/16 x 2,00 Anslutning
Punkt: CM6ZDX
Artikelnummer : 19110.SDS
9 407 SEK /enhet
RFQ
Borr för trä, 4 mm diameter, 75 mm längd
Punkt: CM6ZDZ
Artikelnummer : 62004
18 SEK /enhet
RFQ
Borr för trä, 18 mm diameter, 180 mm längd
Punkt: CM6ZEP
Artikelnummer : 62018
176 SEK /enhet
RFQ
Borr för trä, 4 mm diameter, 75 mm längd, dubbel spiral, höghastighetsstål
Punkt: CM6ZEY
Artikelnummer : 66004
28 SEK /enhet
RFQ
Borr för trä, 24 mm diameter, 335 mm längd
Punkt: CM6ZGB
Artikelnummer : 61124
486 SEK /enhet
RFQ
Borr, för snickeri, 18 mm diameter, 400 mm längd
Punkt: CM6ZGM
Artikelnummer : 61518
391 SEK /enhet
RFQ
Borr, 12 mm diameter, 150 mm längd, platt, trä
Punkt: CM6ZJZ
Artikelnummer : 30012
56 SEK /enhet
RFQ
Bits, för trä, 36 mm storlek, Forstner typ
Punkt: CM6ZLZ
Artikelnummer : 63036
311 SEK /enhet
RFQ
Bits, för trä, 34 mm storlek, 88 mm längd, TCT, Forstner typ
Punkt: CM6ZMV
Artikelnummer : 65034
526 SEK /enhet
RFQ
Bits, för trä, 35 mm storlek, 88 mm längd, TCT, Forstner typ
Punkt: CM6ZMW
Artikelnummer : 65035
541 SEK /enhet
RFQ
Sågblad, 3 mm, trekantigt
Punkt: CM6ZQQ
Artikelnummer : 83603
230 SEK /enhet
RFQ
Slipskiva, För multiprofil, 20 st
Punkt: CM6ZQY
Artikelnummer : 84703C120
7 SEK /enhet
RFQ
Slipark, för triangulär slipplatta, 80 mm storlek, 20 stycken
Punkt: CM6ZRF
Artikelnummer : 83580C080
7 SEK /enhet
RFQ
Metrisk kransats, 10 mm storlek
Punkt: CM6ZTJ
Artikelnummer : 710
162 SEK /enhet
RFQ
Die, 9 mm storlek, rund, metrisk grov delning
Punkt: CM6ZXM
Artikelnummer : 1009.2
88 SEK /enhet
RFQ
Die, 16 mm storlek, metrisk fin delning, utdragbar, rund
Punkt: CM6ZYY
Artikelnummer : 1016.1
157 SEK /enhet
RFQ
CV kranar och formset, 56 st
Punkt: CM6ZZR
Artikelnummer : 1050
9 757 SEK /enhet
RFQ
Tapset, 3 mm storlek, höghastighetsstål
Punkt: CM6ZZX
Artikelnummer : 103
247 SEK /enhet
RFQ
Tappsats, 8 mm storlek, metrisk fingänga, höghastighetsstål
Punkt: CM7ABV
Artikelnummer : 408.1
242 SEK /enhet
RFQ
Die, 16 mm storlek, rund, fin grov stigning, höghastighetsstål
Punkt: CM7AEQ
Artikelnummer : 316.3
246 SEK /enhet
RFQ
Taps and Die i plastlåda, 44 st
Punkt: CM7AFD
Artikelnummer : 230441
6 012 SEK /enhet
RFQ
Tryck på Set, 3/4 tums storlek
Punkt: CM7AFQ
Artikelnummer : MCV1006
785 SEK /enhet
RFQ
Die, 7/8 tums storlek, Whitworth-rörgänga, rund, höghastighetsstål
Punkt: CM7AGX
Artikelnummer : F1007
2 170 SEK /enhet
RFQ
Tryck på Set, 1/4 tums storlek
Punkt: CM7AHK
Artikelnummer : M1104
407 SEK /enhet
RFQ
Tap Set, 3/8 tums storlek, High Speed ​​Steel
Punkt: CM7AKH
Artikelnummer : M1204
395 SEK /enhet
RFQ

Om ECEF

ECEF grundades 1939 och tillverkar skärverktyg för borrning och skruvning. Med huvudkontor i Peschiera Borromeo, Italien, gynnar varumärket industrierna inom hårdvarutillverkning och konstruktionsapplikationer. ECEF:s omfattande katalog innehåller kranar och stansar, borrar, oscillerande blad, spindlar och mätverktyg. Märkets oscillerande bimetallblad vibrerar/oscillerar med hög frekvens, vilket gör att de kan göra exakta snitt med minimalt materialspill. Dessa blad har en hårdhet på upp till 68 HRC och en tandvinkel på 18 grader.
Kunder som söker efter märkets borrar eller oscillerande blad kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår hemsida. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar.

Begär MRO Sourcing

Adress

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Support

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com