Felt

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Produktkategorier

våra kategorier

Alla produkter

Filt F1 1/2 "Tjocklek 1/2" x 12 "
Punkt: AB9VGR
Artikelnummer : 2FGX6
Lägg till i kundvagnen
Filt F5 1/4 "Tjocklek 1/2" x 120 "
Punkt: AB9VHE
Artikelnummer : 2FKA4
268 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Filtark F1 3/16 "Tjocklek 12" x 12 "
Punkt: AB9GVW
Artikelnummer : 2DAH8
Lägg till i kundvagnen
Filtark F3 1/2 "Tjocklek 24" x 24 "
Punkt: AB9VGU
Artikelnummer : 2FHJ2
Lägg till i kundvagnen
Filtremsa F13 1/2" Tjocklek 2" x 120"
Punkt: AC2DFP
Artikelnummer : 2HUN7
Lägg till i kundvagnen
Filtremsa F13 1/4" Tjocklek 2" x 120"
Punkt: AB9VHK
Artikelnummer : 2FKL9
Lägg till i kundvagnen
Filtremsa F7 1/4 "Tjocklek 1-1/2" x 120 "
Punkt: AB9VHB
Artikelnummer : 2FJV4
661 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Filtremsa polypropen 1/2" Tjocklek 2" x 120"
Punkt: AC2DFU
Artikelnummer : 2HVF7
353 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ullfiltark, 36 tums bredd x 5 fots längd, 1/2 tum tjockt, benvitt, 35A
Punkt: CN2TCT
Artikelnummer : BULK-FS-F1-106
10 916 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ullfiltremsa, 2 tum bredd x 10 fot längd, 1/2 tum tjock, grå, 20A
Punkt: CN2RVV
Artikelnummer : BULK-FS-F13-94
605 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ullfiltremsa, 2 tum bredd x 10 fot längd, 1/4 tum tjock, grå, 75 % innehåll, 20A
Punkt: CN2RVU
Artikelnummer : BULK-FS-F13-78
154 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ullfiltremsa, 2 tum bredd x 10 fot längd, 1/4 tum tjock, benvit, 25A
Punkt: CN2RFB
Artikelnummer : BULK-FS-F5-98
987 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
123

Felt

Filtark och remsor används inom olika industrier & hantverk. De är gjorda av komprimerade fibrer, såsom ull eller syntet och finns i flera färger och tjocklekar, och erbjuder förbättrad isolering, dämpning och ljudabsorberande egenskaper för vaddering, foder och skyddande beläggningar. Dessa filtenheter kan lätt skäras, formas och fästas på ytor för hantverksprojekt, gör-det-själv-aktiviteter och industriella användningar. De används också för möbelstoppning, foder i lådor, skapande av applikationer och som skyddande lager i maskiner, filtark och remsor för en hållbar och flexibel lösning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?