ER TAPE

ER Tape har sitt huvudkontor i Sanford, North Carolina, USA, och tillverkar industristandardband för bil-, VVS-, el- och marinapplikationer. Läs mer

Filter

Lim Tätningsmedel och tejp

GL20367100GL203676BIGL20W676BIGL20C676BIGL20R676BIGL20B676BIGL20373RECGL20W73RECGL20B73RECGL20W73A00GL20B73A00GL20B67000

Lim Tätningsmedel och tejp Filter

Elektriska band

Rörtätningstejp

  • Självsmältande tejp
  • Självsmältande tejp
  • Självsmältande tejp
  • Självsmältande tejp+11
Artikel (14)

Om ER TAPE

ER-tejpkatalogen innehåller rörtätningsband och eltejp. Märkets självsmältande band binder omedelbart och lämnar inga lim eller rester efter sig. De är vattentäta, ogenomträngliga för bensin och syror och idealiska för att isolera elektriska ledningar. Dessa band tål temperaturer inom intervallet -135 till 500 grader F. De är gjorda av silikongummi för att klara höga spänningar utan att gå sönder eller leda elektricitet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa ER Tape MPN korsar individuella referenser till motsvarande 3M, Thomas & Betts och Scotch modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande ER Tape-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa ER Tape-produkter finns i små storlekar. Därför levereras de med bud och inte med flygfrakt.

Vanliga frågor

Hur väljer man rätt ER Tape-isoleringsprodukt?

När du väljer en isoleringstejp, överväg faktorer som temperaturbeständighet, spänningsklass, tjocklek, flexibilitet och vidhäftningsstyrka.

Hur gör man för märkets isoleringstejp?

  • Börja med att rengöra och förbereda ytan.
  • Linda sedan tejpen tätt och jämnt runt föremålet, överlappa varje lager något.
  • Se till att tejpen fäster väl och bildar en säker och kontinuerlig täckning.
  • Klipp bort eventuell överflödig tejp om det behövs.

Kan ER Tape självsmältande tejp användas för att skarva ledningar?

Ja, de kan användas för att skarva samman trådar. De ger elektrisk isolering och hjälper till att säkra anslutningen.