Hoppers och Cube Trucks

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Lådbil, plast, 64 gallon, 8" pneumatisk, 450 pund kapacitet, vit
Punkt: AG7KDY
Artikelnummer : 272541
5 823 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Construction Hopper, 750 lbs. Load Cap., Vit, HDPE Rub Strips
Punkt: AJ8GPU
Artikelnummer : F89331
13 415 SEK /enhet
Se detaljer
Cube Truck 1 Cubic Yard 300 lb Kapacitet Grå
Punkt: AH6RYM
Artikelnummer : 36FK93
5 079 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Heavy Duty Tilt Truck, 1/2 Cubic Yard, Yellow
Punkt: AG8AEQ
Artikelnummer : TDT-50-HD-GUL
12 638 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Hopper Lid, 40.5 cu ft Fits Truck Size, 4LLL1, Gray
Punkt: CQ2JAE
Artikelnummer : 15033 GRÅ
12 661 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Behållare, 13/16 kubikgård, 2000 Lb. Kapacitet, 68 x 39 tum Storlek
Punkt: AC2HEL
Artikelnummer : CHIP-22.2
27 042 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Självdumpande behållare 1-1 / 2 Cu Yard 6000 Lb
Punkt: AE6BNU
Artikelnummer : 5PKG9
22 903 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Självdumpande behållare, Heavy Duty, 0.25 cu. yd., 6000 Lb., Himmelsblå, Stål
Punkt: CE3BZV
Artikelnummer : D-250-HD-BL-S
44 473 SEK /enhet
Se detaljer
Självdumpande behållare, Medium Duty, 0.33 cu. yd., 4000 Lb., Grön, Stål
Punkt: AG7QCY
Artikelnummer : D-33-MD-GRN-T
19 978 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Självdumpande behållare, Medium Duty, 2.5 cu. yd., 4000 Lb., Gul, Stål
Punkt: AG7QAA
Artikelnummer : D-250-MD-YEL
40 740 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Tilt Truck Lid Blue Fits 59-2/5 Cubic Feet
Punkt: AF4XLJ
Artikelnummer : 2.2LOCK BLÅ
3 752 SEK /enhet
Se detaljer
Tilttruck lätt 1-3/4 kubikgård Röd
Punkt: AF6AKP
Artikelnummer : 1.7UT RÖDT
17 558 SEK /enhet
Se detaljer
12...7374

Hoppers och Cube Trucks

Behållare och kubbilar används för effektiv materialhantering och transport inom hotellvård, sjukvård och vaktmästeri för att samla in och flytta avfall, sängkläder och förnödenheter. Hoppers är behållare med öppen topp och sluttande sidor för enkel lastning och lossning av bulkmaterial som spannmål, pulver och smådelar. De används inom jordbruk, konstruktion och tillverkning för lagring, sortering och överföring av material. Cube trucks är hjulförsedda vagnar med slutna sidor och ett gångjärnsförsett lock för en säker och bekväm lösning för transport av stora volymer föremål.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?