Hydraulisk rörbockare

Filter

Vi använder ett stort antal rör, rör och ledningar för att utföra el- och VVS-armatur, samt tillverkning i både industriella och kommersiella utrymmen. Beroende på...Läs mer

GARDNER BENDER -

Hydrauliska rörbockare

StilModellBöj RadiusFunktion MaterialStorleksområdePris (ex moms)
AB316S3-5/16 to 9-1/2"Förmåga att böja med en sko för armbågar, förmåga att producera svep där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1/2 "till 2"47 691 SEK
BB316SPE22J3-5/16 to 9-1/2"Förmåga att böja med en sko för armbågar, förmåga att producera svep där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1/2 "till 2"77 059 SEK
CB308SPE22J5-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1 "till 4"109 180 SEK
DB308S5-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparEMT, IMC, styvt stål eller aluminium1 "till 4"73 323 SEK
EB308SPH805-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1 "till 4"78 408 SEK
DB306SPE22J7-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"141 639 SEK
FB359SP208J7-1 / 4 till 20 "Förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumpar, 5 "svepkombinationStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"-
RFQ
GB340S7-1 / 4 till 20 "Förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"207 950 SEK
DB306SPH807-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"100 763 SEK
DB306S7-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"147 851 SEK
HB340SPH807-1 / 4 till 20 "Förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"215 663 SEK
IB359S7-1 / 4 till 20 "Förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumpar, 5 "svepkombinationStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"-
RFQ
StilModellMaterialPipe Range Nominell storlek One ShotKraftkällaSpänningPris (ex moms)
ASTB101AAluminium1/2 "till 2"Luft pump-124 028 SEK
ASTB101BAluminium1/2 "till 2"Elektrisk pump115V152 772 SEK
ASTB101NAluminium1/2 "till 2"--96 355 SEK
ASTB101XAluminium1/2 "till 2"--78 658 SEK
ASTB202NAluminium1 1/4 "till 4"--298 775 SEK
ASTB221HAluminium1 "till 2"Hand pump-163 059 SEK
ASTB221XAluminium1 "till 2"--113 581 SEK
ASTB101EAluminium1/2 "till 2"Elektrisk pump230V164 719 SEK
ASTB202BAluminium1 1/4 "till 4"Elektrisk pump115V440 864 SEK
ASTB202EAluminium1 1/4 "till 4"Elektrisk pump230V454 174 SEK
ASTB202XAluminium1 1/4 "till 4"--236 158 SEK
ASTB221NAluminium1 "till 2"--146 891 SEK
ASTB101HStål1/2 "till 2"Hand pump-106 316 SEK
RIDGID -

Hydraulisk rörbockare, tippvinge, 3/8 till 2 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
36518AF2AAP25 326 SEK
METALPRO -

Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 tum järn

ModellArtikelPris (ex moms)
MP9000AH7RQN51 624 SEK

Hydraulisk rörbockare

Hydrauliska rörbockare använder hydrauliskt tryck för att böja stål/aluminium elektriska rör och metallrör. Dessa rörbockare kan motstå tryck upp till 10000 XNUMX psi för att skapa jämna och skrynkelfria böjar. Utvalda modeller har dessutom en automatisk stoppfunktion för att automatiskt stoppa maskinen vid förinställda böjningsvinklar. Dessa böjare kan antingen drivas manuellt eller med hjälp av en elmotor. De flesta av dessa böjare kommer i ett kit som innehåller böjskor, en cylinder, två svängbara skor, två svängstift, böjningsramen, en skolåsstift och en sex fot lång slang. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa hydrauliska rörbockare från märken som Greenlee, Gardner Bender, RIDGID, Enerpac & Metalpro. Dessa hydrauliska rörbockare kan böja rör, ledningar och rör av järn, stål, mjukt stål, styvt stål och aluminium. De kommer vanligtvis omonterade för att modifiera enheterna enligt användarspecifikationer.
Hydrauliska rörböjningar från Gardner Bender kommer i en slitstark jobblåda i metall som enkelt kan låsas och bäras med en gaffeltruck. De har gradmärken gjutna på plats för att säkerställa exakta böjar. Dessa Gardner Bender rörbockare kan drivas med både manuella eller elektriska pumpar för snabba böjar och minskad ledningsveckning. De finns i böjradier från 3-5/16 till 20 tum.
Rörbockarsatser från Enerpac finns i en kraftig förvaringsväska med cylinder, slang, sadel, manuell / luft / elektrisk pump och en Enerpac rörbockarmanual. Deras böjskor och ram har värmebehandlad aluminiumkonstruktion för förbättring av hårdhet, styrka och duktilitet. Alla Enerpacs bockningsset inkluderar BZ-12377 skolåsstift och BZ-12091 vinkelindikatorer för exakt böjning. Utvalda böjningsmodeller är dessutom utrustade med en dubbelverkande cylinder som kan direkt mata ut röret från den böjda skon.

du använder

Hydrauliska rörbockare är idealiska för användning i tillverkningsbutiker, tillverkningsenheter och bil- och mekanisk industri för att forma rullburar, grindar, ledstänger och andra plåttillverkningsprojekt. De är också lämpliga för att böja el- och VVS-rör, ledningar eller rör.

Funktioner

Hydrauliska rörbockare används för att böja metallrör till önskad radie. De använder en motordriven cylinder, med en kolv, för att trycka in rör i en förinställd skostorlek. Cylindrarna drivs med en handspak, pneumatisk / hydraulisk matning eller elmotor.

RIDGID 36518hydraulisk rörbockare

  • Den har en kompakt konstruktion i ett stycke för exakt kallböjning av standardgasrör i pannor.
  • Denna rörbockare har ett enkelkrets hydraulsystem med en returfjäder för portabilitet och exakt kontroll av kolven.
  • Den har också en manuell spak med längre cylinderslag per pump för att minska förarens trötthet.
  • De hållbara kolvtätningarna och tryckavlastningsventilerna på dessa böjare förhindrar för tidiga läckor för att maximera drifttiden.
  • Den levereras i ett träfodral med en uppsättning bockningsformare för att stödja hörnen i vanliga gasrör.
  • Denna RIDGID-rörbockare har också böjningsvinkelindikatorer för att minska start-, stopp- och rörborttagningsarbetet.

Enerpac hydrauliska rörbockare

  • Dessa rörbockar ger smidiga, skrynkelfria böjar med en maximal vinkel på 90 grader.
  • De har lätt aluminiumkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet
  • Dessa böjare kommer omonterade i en robust förvaringsväska av stål.
  • Bockningsseten innehåller en cylinderslang, en manual och en luft-/elpump.
  • De är också utrustade med en vinkelindikator och skolåsstift för exakt böjningskontroll.
  • Få modeller (Eject-O-Matic eller STB-202 linje) har dubbelverkande cylindrar för att mata ut det böjda röret från bockningsskon efter drift.

Greenlee 880 rörböjare

  • Den har en bärbar, stiftmonterad konstruktion med en ram-rörelseskala och böjningsdiagram för exakt kontroll över böjningsvinklar och radie.

Arbetsmekanism

  • Montera först rörbindningsdelarna och ställ in kolvens rörelseskalan till noll genom att lossa muttern på kolvens rörelseskala. Dra åt muttern efter att ha ändrat avläsningen.
  • Sätt in röret i böjaren efter att ha markerat det enligt specifikationerna som nämns i bruksanvisningen för exakta böjningar.
  • Böjmärket på röret ska vara i linje med mitten av böjskon.
  • Ta reda på det mått på kolvens rörelse som krävs från kolvens rörelsetabell i manualen för att utföra böjningen.
  • Använd den hydrauliska/elektriska/mekaniska pumpen för att trycka in kolven i röret beroende på hur mycket kolvens rörelse.
  • Sedan släpps det hydrauliska trycket vid pumpen och ledningen flyttas till nästa böjningsläge. När du gör en förskjuten bockning, bör röret roteras 180 grader innan du gör den andra bockningen.
  • Upprepa de föregående stegen tills den sista böjningen är gjord.
  • Ta bort röret från den hydrauliska rörbockaren.

Standarder och godkännanden

Hydrauliska rörbockare tillverkas i enlighet med ASTM, CSA, UL & RoHS standarder för att säkerställa användarsäkerhet, överlägsen konstruktion och prestanda och miljövänlig hälsa.

Vanliga frågor

Vad ska man göra vid fel på rörbockaren?

Förutsatt att den valda rörbockaren är det korrekta valet för att böja den erforderliga rördiametern, är det första att kontrollera hydraulvätskenivån i cylindrarna. Hydraulläckor på grund av trasiga, spruckna, böjda eller saknade delar kan äventyra en säker drift av maskinen. Användare bör också se till att nätsladden, kontakten och andra elektriska komponenter är i gott skick. De bör också kontrollera om lämpliga böjningsformer används och stöd placeras i symmetriska hål. Slutligen bör fett tillsättas på sidan av hörnfästet för att minska nötningsrelaterade skador vid kontakt med röret.

Hur kan användare välja rätt rörbockare för deras behov?

För det första bör användarna notera att den yttre diametern på det valda röret ligger mellan rördiameterintervallet för den hydrauliska rörbockaren. De bör också vara uppmärksamma på cylinderkolvens slaglängd och kraftkällan/drivmekanismen (hydraulisk, elektrisk, manuell och mekanisk) som finns tillgänglig för att styra rörbockarna.

Vilka tillbehör är kompatibla med dessa hydrauliska rörbockare?

Raptor Supplies kan leverera ett brett utbud av tillbehör som passar in i de hydrauliska rörbockarna. Vridbordsstativ används för att stödja och placera rörbockarna på höjder. Plattångar är idealiska för att räta ut ett böjt rör och fothjulen är lämpliga för att transportera enheten från en plats till en annan. Användare bör också fylla på hydraulolja under regelbundna underhållstjänster för att hydraulcylindern ska fungera korrekt. Vi levererar även reservdelar för att byta ut defekta, utslitna eller gamla bockdelar som U-fästen, formverktyg, hörnstöd och fäststift.

Vad är skillnaden mellan olika varianter av rörbockare?

Rörbockare har fyra vanliga typer: hydrauliska, elektriska, manuella och mekaniska. De hydrauliska rörbockarna kan producera exakta vinklar med tjocka väggar i stora rör och är mer hållbara och starka än andra varianter. Elektriska rörbockare har programmerbara elektriska kugghjul för att producera flera iterationer av samma böj. Manuella rörbockare är å andra sidan billiga, lätta att transportera och manipulera. De kräver viss skicklighet men tillåter anpassad formning på basis av böjradie, plats och böjvinkel. Mekaniska modeller av rörbockare kombinerar fördelarna med både hydrauliska och manuella rörbockare.

Har Raptor Supplies erbjuda andra varianter av hydrauliska rörbockare?

Ja, Raptor Supplies erbjuder olika typer av rörbockare, nämligen elektriska ledningsbockare, mekaniska ledningsbockare och manuella rörbockare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?