FIRE-DEX

Filter

Säkerhet

Säkerhet Filter

Brandbekämpningskläder och tillbehörVisa alla

  • Eldhuvor

    Dubbla lager eldkåpor med ansiktsöppning med full fållning och platta låssömmar. Kom i partikelblockerande och klassiska stickade varianter med olika materialalternativ

  • Turnout och Extrication overall

    Högkvalitativa och lätta brandhämmande arbetskläder med en sömlös krage för extra komfort och säkerhet. Finns i olika storlekar och färger

HuvudskyddVisa alla

  • Brand- och räddningshjälmar

    NFPA-certifierade hjälmar med ett kompressionsgjutet skal av glasfiber för överlägsen flam- och värmebeständighet. Har ett termiskt slaglock och ett justerbart huvudband och finns i svart, gult, rött och vitt

Om FIRE-DEX

Fire-Dex är en NFPA-certifierad tillverkare av brandbekämpningsutrustning och kläder från topp till tå. Företagets produktlinje inkluderar jackor, rockar, byxor, stövlar, hjälmar, overall och huvor. Fire-Dex-hjälmar är gjorda av ett kompressionsgjutet skal av glasfiber för att ge effektiv flam- och värmebeständighet. De har också ett termiskt slaglock, spärrjustering och ett justerbart huvudband för att passa olika andningsapparater. Fire-Dex-handskar har förstärkt knäskinn och handskydd för att ge bättre värmeskydd mot ledande värme. Varumärkets brandskyddsutrustning är också förstärkt med polymerbelagd aramid, vilket ger ett värme- och vattenbeständigt skikt. Fire-Dex brandstövlar, inklusive isolerade stövlar och brandpassade skor för brandman, är gjorda av flamskyddande fullnarvskinn och har en isolering av antingen ull- eller polyesterfilt för att skydda mot stötar, värme och nötning. Handla från ett brett utbud av jackor, byxor och overall och annan brandskyddsutrustning Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter