Icom designar och tillverkar trådlösa kommunikationsprodukter för användning inom flygelektronik, marin, landmobil, amatör- och bredbandsmottagare. Deras katalog inkluderar hamradio, handhållna luftbandsradio, IP-radiosystem, LTE-radiolösningar, enkelsidobandssändtagare (SSB), landmobil radioutrustning och mer. Märkets handhållna flygradioapparater är idealiska för kommunikation före flygning med flygtrafiktornet för att spara motortimmar och bränsle. Dessa radioapparater kan användas som backup i ett flygplan eller användas av markpersonal för hög ljudutgång med tydligt ljud oavsett kabin- eller asfaltbrus. De har ett stort batteri, vattentät design och Bluetooth för handsfree-drift i alla miljöer, en komplett knappsats för direkt anslutning till en kanal eller frekvens och en exklusiv knapp för anslutning till 121.5MHz nödkanal. Utvalda modeller av Icoms flygradio har en LCD-skärm med GPS för handhållen navigering.
Vi levererar och levererar till mer än 60 länder inklusive UAE, Saudiarabien, Singapore, Malaysia och Indonesien. Du kan antingen nå oss via telefon, livechatt, WhatsApp eller skicka formuläret på denna sida för att få motsvarande del du behöver idag!