JACKSON SAFETY

Jackson Safety, ett undermärke till SureWerx, tillverkar svetsutrustning och personlig skyddsutrustning. Läs mer

Filter

Säkerhet

Svetsning

Handverktyg

Vattensystem

Materialhantering

Pneumatik

Belysning

Utomhusutrustning

HVAC och kylning

Hydraulik

Fleet och fordonsunderhåll

Fästelement

hårdvara

Om JACKSON SAFETY

Jackson Safetys omfattande katalog innehåller svetshjälmar, skyddsglasögon, ansiktsskärmar, draganordningar för skor, hjälmar och skyddande armbågs- och knäskydd. Märkets säkerhetsglasögon har linser i omlottstil för skydd. De kommer med en bekväm sladd för att förhindra förlust. Dessa skyddsglasögon i SG-serien har linser mot imma/repor för maximal synlighet i tuffa miljöförhållanden. Jackson Säkerhet svetshjälmar erbjuder ett stort synfält för en tydlig omfattning av svetspölen. De har ett solcellsdrivet batteri som inte kräver frekvent laddning. Dessa enheter har ett automatiskt mörkare filter för att variera nyansen från 9 till 13.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Jackson Safety MPN korsar individuella referenser till motsvarande Westward & Guardian modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Jackson Safety-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Denna säkerhetsutrustning är liten i storlek och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för budfrakt.

Större handelsnamn

Anthem Face Shield Kit

Anthem Face Shield Kit ger skydd mot droppar, kemikaliestänk och flygande skräp. De är gjorda av formsprutat material för ökad styrka. Dessa kit har en stor justeringsknopp th...Läs mer 

ÖVERSIKT

Dessa automatiskt mörkare hjälmar är gjorda med True Color-teknologi för att ge en kristallklar bild av svetsen. Deras lätta design tillåter användare att bära dem under långa timmar utan att bli trött...Läs mer 

Vanliga frågor

Skyddar märkets skyddsglasögon mot UV-strålar?

Jackson skyddsglasögon ger 99.9% skydd mot skadliga UV-strålar.

Uppfyller Jackson Safety svetshjälmar några nationella eller internationella standarder?

Märkets svetshjälmar är CE- och UKCA-certifierade och uppfyller/överträffar ANSI Z87.1 & CAN/CSA Z94.3-standarderna.

Hur väljer jag rätt Jackson Safety svetshjälm?

Tänk på faktorer som typen av svetsning, materialet som används och skyddsnivån.

Varumärkesexklusiva produkter