DESTACO 850-serie pneumatiska vippklämmor


Filter
StilModellKolvgängans storlekHamnstorlekHållkapacitetCylinderborrningKolvens höjdOperating temp.Duty CyclePris (ex moms)
A
850
5 / 8-111/8 NPT16000 kg2.48 "2.63 "-10 Till 90°CUtmärkt/hög14 322 SEK
B
850-ME
M161/816000 kg2.48 "2.63 "-10 Till 90°CUtmärkt/hög9 268 SEK

850-serie pneumatiska vippklämmor

Destaco 850-seriens pneumatiska vippklämmor använder tryckluft för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycken på plats, och används ofta inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa vippklämmor är integrerade med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftskällan. Dessa klämmor är utrustade med en spak som kan kopplas in för att applicera pneumatiskt tryck på klämhuvudet. De har en sluten design för applikationer i smutsiga miljöer (som MIG och punktsvetsning), och en icke-vridbar cylinder som lätt kan dras in i fixturer med hårda rör. Dessa pneumatiska vippklämmor har en sensorfärdig design för sensorer av rund och T-spår. 850-serien Destaco pneumatiska klämmor har en lång klämarm med en maximal hållkapacitet på 16000 lb (7257.477 kg). Dessa klämmor har en pneumatisk cylinder med ett inbyggt flödeskontrollsystem som hjälper till med smidig klämning, och en magnetisk kolvring för att säkerställa exakt positionsavkänning. Dessa pneumatiska nedhållningsklämmor är pneumatiska versioner av Destaco 650-seriens manuella klämmor med rak linje och kan användas vid temperaturer från -14 grader Fahrenheit till 195 grader Fahrenheit. Dessa pneumatiska klämmor har 1/8 & G-1/4 tum NPT-portar och är kompatibla med Destaco 850450-63-1-00 ersättningstätningsenhet och Destaco 810169 rund reed-omkopplare med snabbkopplingskabel.
Vi erbjuder även Destaco 858-serien pneumatiska klämmor med lastkapacitet upp till 4000 lb, och härdade bussningar och stift vid alla svängpunkter för längre livslängd.

du använder

Destaco 850-seriens pneumatiska vippklämmor används för olika applikationer såsom svetsning, fixturtestning och montering av fordonsdelar inom livsmedels- och förpackningsindustrin och bilindustrin.

Funktioner

  • Destaco 850-serien pneumatiska vippklämmor är designade för tillämpningar som svetsning och montering av bildelar.
  • De har en spak som kan kopplas in för att applicera pneumatiskt tryck på klämhuvudet.
  • Dessa pneumatiska klämmor är sensorklara för sensorer av både runda och T-spår.
  • De kommer med inbyggda flödeskontroller för smidig drift.
  • Dessa enheter är integrerade med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning.
  • Destaco 850-seriens pneumatiska vippklämmor klarar belastningar på upp till 16000 lb och kan användas vid temperaturer mellan -14 grader Fahrenheit och 195 grader Fahrenheit.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 850450-63-1-00: Dessa ersättningstätningssatser är designade för användning med 850, 850-ME, 858, 858-E, 868 & 868-E spännenheter.
  • Destaco 810169: Dessa förlängningssladdar och kopplingsmuttrar är designade för att monteras på cylindrar med 4 mm runda spår. Dessa runda reed-brytare med snabbkopplingskablar manövreras av en magnetisk ring fäst på klämmans cylinder.

Standarder och godkännanden

  • Destaco 850-serien pneumatiska vippklämmor är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierade.

Installation

Destaco 850-seriens pneumatiska vippklämmor har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.

Vanliga frågor

Vad är en pneumatisk vippklämma?

Destaco vippklämmor eller pneumatiska vippklämmor manövreras med en dubbelverkande pneumatisk cylinder för smidig drift.

Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?

Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.

Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco-klämmor när du bygger om dem?

Om du har att göra med Destacos mekaniska klämmor, är ett kopplingsfett som Mobil XTC att föredra, medan Magnalube G-fett bör användas vid hantering av pneumatiska cylindertätningar.

Vad betyder hållförmågan hos en klämma?

Hållkraften eller hållkapaciteten representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under tillverkningsprocesser eller på monteringslinjer.

Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?

Färgen på handtaget har ingen betydelse, utan för att markera ett igenkännbart område och för att hjälpa till att hitta handtaget snabbt och enkelt.

Erbjuder Destaco vattentäta klämsensorer?

Ja, Destaco levererar induktiva sensorer som är specifikt designade i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot damm, kraftigt regn och kraftfulla hydraulstrålar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?