JACOBS CHUCK

Jacobs Chuck, som grundades 1903, med huvudkontor i Sparks, MD, USA, är en erkänd tillverkare av precisionsverktyg och arbetsredskap för bärbara elverktyg och stationär utrustning. Läs mer

Filter

bearbetning

Elverktyg

Pneumatik

Labtillbehör

Vattensystem

bearbetning Filter

MaskinverktygstillbehörVisa alla

  • Hamnar

    Borrchuckar med morse, Bridgeport och gängade skaft utformade för användning med Jacobs borr- och gängchuckar för en mängd olika bearbetningsapplikationer. Precision CNC-bearbetad och slipad för hög noggrannhet och nära toleranspassning. Finns i olika övergripande längder

  • Chuck Keys och hållare

    Inkluderar ett brett utbud av chucknycklar som är avsedda att dra åt eller lossa borrchuckar på ett säkert sätt. Har ett nickel-handtag i mjukt stål för tumgrepp för användarkomfort och för att förhindra sprickor under stora belastningar Självutmatande modeller med fjäderbelastade utkastare finns också

  • hylsor
  • Borrchuckar

    Nyckelfria borrchuckar i stål, idealiska för användning med bärbara och stationära borrverktyg som jigghål, borrpressar och fräsmaskiner. Öka automatiskt greppkraften proportionellt mot ökat vridmoment för att förhindra att verktygsskaft glider. Nyckelförsedda borrchuckar finns också

BearbetningstillbehörVisa alla

  • Drill Drift

    Innehåller kiluppsättningar av stål för att ta bort koniska monteringschuckar från arbors eller spindlar

Om JACOBS CHUCK

Jacobs Chuck-katalog innehåller ett omfattande sortiment av borrchuckar / drivor / hylsor, arbors, chucknycklar och förlängningshylsor. Märkets borrchuckar är gjorda av stål för strukturell styvhet och hållbarhet och är lämpliga för användning vid tung borrning. De är utrustade med kullager för låg rotationsfriktion under drift. Jacobs Chuck uttagsförlängningar används för att utöka räckvidden för föraren eller borren, vilket ger enkel åtkomst till kompakta utrymmen.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Jacobs Chuck MPN korsar individuella referenser till motsvarande Dayton, Dewalt och Optium modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Jacobs Chuck-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Jacobs Chuck-produkter är små i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Jacobs Super Chuck Kullager

Jacobs Super Chuck kullager erbjuder hög greppkraft och reducerad friktion och har skaft för att maximera borrmomentet under de mest krävande bearbetningsförhållandena. Den i ett stycke ärmdesign av ...Läs mer 

Jacobs gummi-flex spännhylsor

Märkets Rubber-Flex-hylsor är gjorda av syntetiskt gummi för hållbarhet och för att tåla tuffa miljöer. De ger en hög gripkraft som är enhetlig och parallell genom hela kontakten ...Läs mer 

Archer Series 800 förlängningsuttag

Archer Series 800 förlängningshylsor har extern precisionsslipning med härdad tång för ökad noggrannhet och ökad säkerhet. Dessa förlängningshylsors verktygslängd och appliceringsavstånd kan...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur fäster jag ett Jacobs Chuck-förlängningsuttag på min borr eller drivenhet?

För att fästa en Jacobs Chuck-förlängningshylsa på borren eller drivenheten, sätt in förlängningshylsan i chucken och dra åt den för att säkra den på plats. Se till att följa tillverkarens instruktioner för din specifika modell av borr eller drivare för att säkerställa korrekt installation.

Kan en Jacobs Chuck borrchuck användas med en sladdlös borr?

Ja, Jacobs Chuck borrchuck kan användas med en sladdlös borr. Men det är viktigt att borrchucken är kompatibel med den specifika borrmodellen för att säkerställa säker och effektiv drift.

Hur underhåller jag min Jacobs Chuck arbor?

För att hålla din Jacobs Chuck arbor i gott skick är det viktigt att inspektera den regelbundet för tecken på slitage eller skada och byta ut den omedelbart om det behövs. Se till att rengöra och smörja arborren med högkvalitativ olja eller fett regelbundet. Förvara bersån i en torr, ren miljö när den inte används för att förhindra skador eller korrosion.

Varumärkesexklusiva produkter