VESTIL YR-serien Stationära gårdsramper i stål med Edge-O-Dock


Filter
Färg: Brun , Djup: 432 " , Material: Stål , Max. Höjd: 62 " , Total längd: 36 ft. , Rammaterial för ramp: Stål , Material för rampgaller: Stål , Säkerhetskedjor: Ja , Säkerhetskantsten: 4" , Rak ramp: 360 " , Dragkrok: Ja , Användbar läppstödskant: 13.5 " , Hjuldia.: 40.12 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 3.62 "
StilModellKapacitetAvstånd mellan trottoarkanterLastbryggans breddHöjdjusteringsmetodAvstängningsnivåAnvändbar rampbreddBreddPris (ex moms)
A
YRDS-16-7236-M
16000 Ibs66 "66 "Hydraulisk domkraft72 "66 "72 "267 593 SEK
RFQ
B
YRDS-16-8536-H
16000 Ibs78 "72 "Handvev40.12 "78 "85 "302 798 SEK
RFQ
C
YRDS-16-7236-H
16000 Ibs66 "66 "Handvev72 "66 "72 "273 317 SEK
RFQ
D
YRDS-16-8536-M
16000 Ibs78 "72 "Hydraulisk domkraft40.12 "78 "85 "297 122 SEK
RFQ
E
YRDS-20-8536-M
20000 Ibs78 "72 "Hydraulisk domkraft66 "78 "85 "339 761 SEK
RFQ
F
YRDS-20-8536-H
20000 Ibs78 "72 "Handvev40.12 "78 "85 "345 406 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?