K2 COMMERCIAL HARDWARE

Filter

Säkerhet

6AQ1KW15QED31148689QED31348689

hårdvara

QDC111R689QET165L626SCKDQET190L626QDB181626S4DBSLCQSQDB281626S4DBSLCQDB180626S4DBSSCKDQSQDB280626S4DBSSCKDQSQDB183626S4DBSLCQDB283626S4DBSLCQDB182626S4DBSSCKDQDB282626S4DBSSCKDQDB280626S4DBSSMTKDQS

Säkerhet Filter

Kontrolltangenter

Huvudnycklar som används för att återställa eller öppna kombinationslås och hänglås som kan återställas av Stanley om kombinationen går förlorad eller glömd

Nyckelkontroll Huvudnyckel
K2 COMMERCIAL HARDWARE

Nyckelkontroll Huvudnyckel

Punkt: AE6BLN
Artikelnummer : 6AQ1KW15
57 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Elektromagnetiska aktiveringsenheter för lås

Standardutförande, fälgutjämningsdon och brandklassade fälgutloppsanordningar för användning med icke-handdörrar för att låsa dem utifrån men tillåta människor inuti att fortfarande gå ut snabbt. Designad i enlighet med ADA- och ANSI-standarder

  • Avsluta enheter
  • Avsluta enheter
K2 COMMERCIAL HARDWARE

Avsluta enheter

Artikel (2)

Om K2 KOMMERSIELL HÅRDVARA

K2 Commercial Hardware, nu känd som Stanley, erbjuder en komplett serie arkitektoniska dörrhårdvaror för användning i kommersiella och industriella applikationer. Företagets produktkatalog innehåller ett brett utbud av dödbultlås, kontrollnycklar, aktiveringsenheter för elektromagnetiska lås och dörrstängare. Klass 1 och klass 2-certifierade dödbultlås från Stanley har massivt smidd hölje med satinkromfinish, en sågbeständig härdad stålvalsvals och två kullager för att förhindra borrangrepp. Företaget erbjuder också helt justerbara hydrauliska dörrstängare för interiör / exteriör enkla och dubbla dörrar. Dessa ANSI-kompatibla dörrstängare har kraftiga armar med kompressionsstopp, perfekt för säkerhet för alla icke-handdörrar. Ett brett utbud av dessa dörrskåp och andra företagsprodukter finns tillgängliga på Raptor Supplies.