lager: Boll , Kroppsdia.: 6.437 " , Hz: 60 , Längd mindre skaft: 11 5 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 65 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad med enkel lägenhet , Motor Sub Application: Kondensatorfläkt , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: 3-fas , Montering: Stel , Typskylt RPM: 1140 , Nominell effektivitet: 77 , Antal hastigheter: 1 , Total längd: 17-1/16 , Fas: 3 , Rotation: CCW / CW , RPM-intervall: 1101-1200 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 5.75 " , Axelorientering: Horisontell , Skafttyp: Flat och Keyway , Spänning: 208-230/460
Funktioner
- Dessa motorer har öppna droppsäkra kapslingar med öppna ventiler för att tillåta luftflöde genom motorn.
- De har en solid bas med gängade hål för att möjliggöra installation på fasta ytor.
- Dessa motorer axel upp/horisontell orientering för att driva lasten även i trånga utrymmen.
- Utvalda modeller har automatiskt termiskt skydd för att förhindra överhettning av motorn.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Hur installerar man Marathon kommersiella kondensatorfläkt/värmepumpsmotorer?
Dessa motorer har en inbyggd ring på toppen så att användaren kan lyfta motorn och placera den på en fast yta. När den väl är placerad kan en solid gängad platta användas för att installera/fixera motorn på plats.
Behöver dessa Marathon kommersiella kondensatorfläkt-/värmepumpsmotorer frekvent smörjning?
Dessa motorer har tätade kullager, vilket förhindrar kravet på frekvent smörjning.
Är Marathon kommersiella kondensatorfläkt-/värmepumpsmotorer lämpliga för vertikal installation utomhus?
Dessa motorer bör installeras på inomhusplatser när vertikal orientering är implementerad.