HyperMax Liners
MCR Safety HyperMax liners är komponenter i handskar som ger kallt väder och nötningsbeständighet. De ger också hög skärmotstånd mot vassa föremål och farliga verktyg/utrustning. Dessa liners är rivtåliga för hållbarhet.
MCR Safety har tillverkat skyddsutrustning sedan 1974. Varumärket är ett dotterbolag till Shelby Group International och har sitt huvudkontor i Collierville, Tennessee, USA. MCR Safety tillverkar utrustning för livsmedelsbearbetning, metalltillverkning, olja & gas, gruvdrift, medicin och elektrisk industri. Läs mer
Nitril- / butylhandskar med diamantgrepp och rak / rullad manschett avsedd att ge maximal nötningsbeständighet och kemiskt skydd
HPT / polyuretan / bi polymer / neoprenbelagda handskar som kan hantera vertikal kraft upp till 500 g. Används ofta i laboratorier för skydd mot kemikalier
Kevlar / polyester / bomullshandskar med grisskinn / getskinn / kohud läderhandflata för värme och nötningsbeständighet. Perfekt för svetsning, virkeshantering och skogsbruk
Slit- och värmebeständiga svetshandskar för att skydda operatören från svetsrisker som elektriska stötar, extrem värme och skadlig ultraviolett / infraröd strålning. Sys med Kevlar-tråd och erbjuds i olika storlekar
Polyestersäkerhetsvästar med 3/4 tums kalkreflekterande ränder för hög synlighet på arbetsplatserna. Har också en krok- och ögelflikstängning fram och en elastisk rem på varje sida
Insatshållare av polykarbonat utformade för att hålla receptlinser i applikationer som kräver hög synlighet, tydlighet och fokus. Används ofta av hazmatarbetare, brottsbekämpning och militär personal och brandmän
Inkluderar polykarbonatskuminsatser och elastiska ersättningsremmar avsedda för användning med Hornet-glasögon
Bifokala skyddsläsare med klara / grå linser som överskrider ANSI Z87 + -standarder och ger 99.9% UV-skydd
Inkluderar CE EN 166: 2002-märkta skyddsglasögon av nylon / polykarbonat med antidimma och reptåliga linser för skydd mot damm, kemikalier, värme och optisk strålning
Avsedd för användning med MCR 800-jackor och jackor. Har neoprenbelagd nylonkonstruktion, universell storlek och tejpad söm
Regndräkter av PVC / polyester som används för att hålla arbetarna säkra och torra även i de mest kraftiga regnskurarna. Kan passa bröststorlekar från 38 till 60 tum. Finns i olika innersömmar och storlekar. Modeller med avtagbara huvar finns också
Inkluderar CSA-certifierade värmebeständiga ansiktsskärmsenheter utformade för att skydda ansiktet mot skräp och skadliga kemiska stänk. Erbjuds i ett kit som innehåller en enkel / dubbel matrishuvudbonad och en klar acetatfaseshield
Acetatvisir som används som ersättning för trasiga eller skadade ansiktsfönster. Lämplig för att skydda ögon och ansikte mot farliga vätskestänk och andra skadliga komponenter
Konstruerad för att hålla operatören säker och skyddad från het metall, slagg och skadliga svetsgnistor som produceras vid svetsning. Sytt med DuPont Kevlar och har framfickor för att förvara små verktyg och delar
MCR Safety-katalogen inkluderar varuhandskar, säkerhetsvästar med hög synlighet, verktygsklämmor, dispenser för engångshandskar, ansiktsskydd, huvudbonader, skyddsglasögon, ansiktsmasker och andningsskydd. MCR Skyddshandskar sortimentet omfattar olika CE EN 166:2002-märkta läder (getskinn / grisskinn / kohud), multi-tasking, skärskydd, bomull, snöre och engångshandskar. Märkets Ninja ishandskar är lämpliga för kylförvaring, kommersiellt fiske och frysta livsmedelsförpackningar. De har en frottéfoder i akryl för isolering och svart HPT-belagd handflata och fingertoppar för hållbarhet och säkerhet. MCR Safety tillverkar även anti-dimm- och reptåliga glasögon för skydd mot arbetsplatsrisker, såsom kemiska stänk, projektiler, ångor och UV/infraröd strålning. Välj från ett brett utbud av MCR Safety-handskar och andra märkesprodukter på Raptor Supplies.
MCR Safety artikelnummer korshänvisar ofta till olika Ansell Produkter. Så om du letar efter ett par MCR Safety-handskar som antingen är föråldrade eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.
Dessa handskar och skyddsutrustning är små i storleken och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.
MCR Safety HyperMax liners är komponenter i handskar som ger kallt väder och nötningsbeständighet. De ger också hög skärmotstånd mot vassa föremål och farliga verktyg/utrustning. Dessa liners är rivtåliga för hållbarhet.
MCR säkerhetshandskar har Dyneema diamantteknologi för att stråla bort värme från handsken och händerna. Denna teknik minimerar även handsktjockleken samtidigt som skärmotståndet bibehålls.
Varumärket erbjuder handskar gjorda av kohud, grisskinn, hjortskinn, getskinn, vattenbuffel och älgskinn. Dessa typer erbjuder olika egenskaper som värmeisolering, hög nötningsbeständighet, hög draghållfasthet och fingerfärdighet, flexibilitet, komfort, värmebeständighet, hållbarhet och smidighet.
Handskar med rak tumdesign är idealiska för icke-precisionsapplikationer där tummen ligger rakt med pekfingret när den inte används. Keystone tumdesign sys in som en separat del. Dess extra sömmar ger maximalt rörelseomfång, fingerfärdighet och komfort under drift. Vingtummdesignen sys ut åt sidan. Denna design är fri från sken, vilket gör den mycket hållbar och hållbar. Denna design låter också tummen röra sig fritt utan motstånd.