ANSELL

I mer än 125 år har Ansell erbjudit högkvalitativa hälso- och säkerhetslösningar för applikationer inom läkemedels-, fordons-, kemi-, bygg- och metallindustrin. Företaget har sitt huvudkontor i Iselin, New Jersey, USA. Läs mer

Filter

Säkerhet

HVAC och kylning

Säkerhet Filter

Handskar och handskyddVisa alla

  • Anti-vibrationshandskar och omslag
  • antistatiska handskar

    REACH-kompatibla antistatiska handskar gjorda med ledande X-Static-garn med statisk avledande beläggning för skydd mot elektrostatisk urladdning. Har en nitrilskumbelagd handflata för att hålla ytorna rena och oljefria för ett fast grepp och ergonomiskt foder för att minska trötthet i handen

  • Canvas Chore och Jersey handskar

    Designad med nitrilimpregnerat basmaterial för hög hak, punktering, nötning och skärmotstånd. Har en stilren design utan manschetter och en rak tumme. Finns i storlekarna S, M, L och XL

  • Kemiska resistenta handskar

    Erbjud skydd mot ett brett utbud av syror, baser och lösningsmedel och är idealiska för allmän rengöring, oljeraffinering och förädlingsapplikationer. Finns i olika finishalternativ och storlekar

  • Clean Room och Lab-handskar

    Inkluderar renrumshandskar av polyisopren / nitril / neopren som är utformade för att undvika produktkontaminering i laboratorier och kök. Ge effektivt motstånd från nötning, kemikalier och punkteringar och har strukturerade fingrar för ett stadigt och säkert grepp

  • belagda handskar

    Designad för att ge effektiv kemikalie-, nötnings- och punkteringsbeständighet samtidigt som det säkerställer ett bekvämt grepp. Används i stor utsträckning vid fordonsmontering och kvalitetskontroll samt vid hantering och förpackning av varor

  • Handskar i kallt tillstånd

    Olja- och fettavvisande handskar lämpliga för användning vid hantering av vassa föremål och tillverkning av metalldelar. Har skumisolering, PVC-vinylbeläggning och ett mjukt bomullsfoder i jersey. Kan användas vid temperaturer upp till -50 grader F

  • Skärbeständiga handskar

    Perfekt för skydd vid hantering av små metalldelar och glasbitar. Används allmänt i allmänna monteringsapplikationer och finns i olika bakmaterial och beläggningar

  • Elektriska handsktillbehör

    Läderskydd av getskinn för att ge hög nötningsbeständighet och skydd för gummiisolerande handskar från fysisk skada. Ett brett utbud av handskepåsar av duk finns också

  • Elektriska handskar

    Inkluderar klass 0, 00 och 2 handskvarianter av naturgummi. Effektiv när det gäller fullständig isolering från elchock och perfekt för konstruktion, mekaniska och elektriska arbeten. Finns i olika storlekar och längder

  • Handskeboxhandskar
  • Handskdispensrar
  • Värmebeständiga handskar
  • Inspektionshandskar och handskfoder
  • Stickade handskar
  • svets~~POS=TRUNC

Engångskläder och kemikalieresistenta kläderVisa alla

  • Kemikaliebeständiga och engångsförkläden

    Förkläden för engångsbruk, stansad, beläggning, renrum och haklappar för att motstå syror, alkoholer, kemikalier, fett, milda lösningsmedel, kemikalier och oljor. Finns i materialalternativ av nylon, PVC, vinyl, polyester, uretan, neopren, polypropen, Enduro 2000 eller Hycar

  • Kemikaliebeständiga och engångstillbehör för kläder

    Inkluderar tryckprovssatser för kontroll av gastät integritet för kemiska skyddsdräkter av nivå A / typ 1. Separata visirljuspositioneringssystem, utrustningsväskor och rip-off / ATEX-linser finns också

  • Kemikaliebeständiga och engångsoveraller

    Inkluderar AlphaTec-överdrag som erbjuder skydd mot farliga torra partiklar och icke-farliga vätska eller kemiska stänk. Har ett andningsbart tyg för komfort och återanvändbarhet. Erbjud nivå B-skydd och följ NFPA 1992-certifieringar

  • Kemikaliebeständiga och engångshylsor

    Innehåller neopren / vinyl kemiska resistenta hylsor för att skydda dina armar från kemiska spill och stänk. Innehåller resår i båda ändar för att ge en säker passform och finns i olika tjocklekar och färgalternativ

  • Inkapslade kemiska kostymer
  • Sko- och stövelöverdrag

ArbetskläderVisa alla

  • Förkläden

    Blåfärgade haklappsförkläden utformade för att motstå torra partiklar; perfekt för applikationer inom underhåll, konstruktion och tillverkning. Har högkvalitativ 14-ounce förkrympt denim-konstruktion och en tvåfackig hakficka för att lagra viktiga verktyg

  • Skärbeständiga ärmar

    Kevlar-ärmar som är utformade för att skydda armarna mot skär, gnistor, flammor, snedstreck och nötning. Finns även i tumhålsstil för att ge handledsskydd och hålla ärmarna på plats medan du arbetar

  • Skyddsärmar

Om ANSELL

Företagets omfattande katalog omfattar ärmar, overaller, förkläden och skärtåliga, kemikalieresistenta, kirurgiska, laboratorie-, medicinska undersökningar, antistatiska och allmänna engångshandskar. Dessa högkvalitativa Ansell-handskar är idealiska för reparations- och underhållsoperationer, provtagning, plockning och fastsättning av komponenter och administrering av läkemedel. Märkets klipptåliga handskar erbjuder den optimala balansen mellan flexibilitet och prestanda. De finns i storlekar från 7 till 11 tum. Dessa handskar har Dyneema baksida för nötnings- och skärmotstånd. Ansell haklappsförkläden är stansade engångsförkläden utformade för att motstå torra partiklar; idealisk för applikationer inom underhåll, konstruktion och tillverkning. De har högkvalitativ 14-ounce förkrympt denimkonstruktion och en tvåfackad haklappsficka för att lagra viktiga verktyg.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Ansells MPN-nummer korsar individuella referenser till motsvarande Condour-, Honeywell- och Dynalon-produkter. Så om du letar efter Ansells medicinska och industriella skyddsutrustning som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande artiklar tillgängliga.

Frakt & Leverans

Ansells produkter är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt. De kräver enkel förpackning, beroende på produktens dimensioner.

Större handelsnamn

Ringers handskar

Ringers Gloves by Ansell är ledande på marknaden för specialhandskydd, med fokus på stötskyddsteknik som ger långvarig komfort och fingerfärdighet under krävande förhållanden. Kompaniet...Läs mer 

BioClean

Bio Clean erbjuder en mängd olika skyddslösningar för arbetare i farliga miljöer, inklusive handskar, skyddsglasögon och plagg samt autoklaverbara/engångsglasögon i olika stilvarianter ...Läs mer 

ActivArmr

ActivArmr tillverkar personlig skyddsutrustning för specialiserat skydd i högriskmiljöer. Varumärkets produktlinje ger synlighet i alla väder, termiskt skydd och lågor, impa...Läs mer 

ANSELL konkurrensfördelar

Ansell Fortix

Ansell Fortix-teknologi förbättrar beläggningsprestandan och ökar arbetskomforten samtidigt som den förlänger handskens livslängd genom att använda en robust polymerformulering genom hela handskbeläggningen och/eller i specifika områden med hög slitage.

Ansell Grip

Ansell Grip-teknologi är en beläggningsbehandling som minskar ansträngningen som krävs för att greppa torra, oljiga och våta verktyg eller material, och därigenom minskar hand- och armtrötthet och förbättrar fingerfärdighet, säkerhet och produktivitet.

Vanliga frågor

Vad är autoklavering?

Autoklavering är det mest effektiva och pålitliga sättet att sterilisera laboratoriematerial. Autoklavering steriliserar material med mättad ånga under tryck.

Vad är fördelen med Ansell tumhål skärtåliga ärmar?

De skyddar bärarens armar från skärsår och punkteringar orsakade av vassa föremål, som glas eller metall.

Varumärkesexklusiva produkter