PROTECTA

Filter

Säkerhet

Säkerhet

Säkerhet Filter

FallskyddVisa alla

  • Kroppsbälten

    Har snabb och enkel justering av tungspänne och används tillsammans med selar för hela kroppen för att ge fallskydd, särskilt i stående arbetspositioner. Erbjuds i midjestorlekar upp till 40 tum

  • Betongankare

    Återanvändbara kilankare med inbyggd svängbar D-ring för att ge en kompatibel anslutning för fallskyddssystem. Har en exklusiv avtagare för lätt grepp för enkel installation och borttagning. Kan installeras i flera riktningar för ökad flexibilitet på arbetsplatsen

  • Fallskyddssatser

    Mycket tillförlitliga kit som innehåller en lätt och slitstark baskabel med pass-thru-spännben och 5-punktsjustering, ett återanvändbart takankare, en repjusterare med stötdämpande snodd, en lätt livline med snäppkrok och en hink med handtag

  • Sele tillbehör
  • selar

    Används för att minimera risken för skador och skydda arbetare från oavsiktliga fall i bygg- och underhållsindustrin. Har mjukare vaddering av höften, styvt bältesband, fast D-ring bak och automatisk återställning av nyckelhållare

  • Horisontella och vertikala livslinjer

    Innehåller vertikala livlinor av 50 och 100 fot nylon för användning med anslutningsenheter, selar och repgrepp och horisontella livlinjesystem som rymmer upp till två användare

  • Positionerings- och fasthållningsband

    OSHA-kompatibla positioneringsliner som är utformade för att möjliggöra bättre positionering när de används med selar med D-ring. Har en slitstark vridlänkskedjekonstruktion, snäppkrokar i benändarna och en självlåsande armeringshake av stål i mitten

  • Takfästen

    Knock-down engångstakar som passar för installation på plana eller sluttande trätak. Har en unik stämplad design som kan böjas för att passa takets konturer och förzinkad stålkonstruktion för att förhindra korrosion. Erbjuds i ett paket med 12 stycken

  • Rep Grabs

    Designad för användning med 5/8 tum diameter polyester / polypropenblandade replivslinor. Har en mobil design som automatiskt följer användarna när de rör sig uppåt eller nedåt och en kamspakbroms för att låsa repgreppet vid fall. Låt användare fixa greppet på plats

  • Självdragande livslinjer

    Används av yrkesverksamma som arbetar på höjder för att förhindra oavsiktliga fall. Funktion självlåsande förankring, inbyggt bärhandtag, självlåsande krok med indikator och reservreservsystem

  • Stötdämpande snoddar

    Perfekt för byggnadsarbetare, kranförare, bergsklättrare och bromålare. Tillverkad av legerat / förzinkat stål och har hög nötningsbeständighet. Finns i olika längder, förankringstyper och slitstarka linjematerial

  • Specialankare

    Inkluderar dubbla ringspänningsadaptrar avsedda för användning med självdragande livlinor, snoddar och selar för hela kroppen. Har en automatisk låsande karbinhake i ena änden och två höghållfasta D-ringar i andra änden. Stöd en maximal vikt på 310 pund

Om PROTECTA

Protecta, ett varumärke för Capital Safety, är en ledande tillverkare av fallsäkerhetsutrustning som specialiserat sig på höjder, trånga utrymmen och industriella räddningar. Protectas katalog innehåller kroppsselar, linor, livlinor, kroppsbälten och ankare. Protecta-selar ger komfort och säkerhet till arbetare på byggarbetsplatser och i olika tillverknings-, militärt underhålls- och transportenheter. Dessa Protecta säkerhetsselar har D-ringar bak för att minska behovet av omjustering under hela arbetsdagen, och en modulär design för förbättrad passform och för att ge ett elegant utseende. Fallskyddslinor är gjorda av legerat / zinkpläterat stål, och har slitstark och stark polyester / Kevlar / nylon som linjematerial. Välj från ett brett utbud av dessa industrisäkerhetsprodukter och Protecta fallskyddssatser på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter