LASCO Kopplingar


Filter
Kroppsmaterial: PVC , Efterlevnad: ASTM , Max. Temp.: 140 grader F , Schema: 40
StilModellFärgAnslutningstypArtikelLängdMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
4129005
--Koppling---13 SEK
B
477005BC
--Koppling---3 SEK
A
4129007
--Koppling---16 SEK
C
43000745
--Koppling---15 SEK
C
43000545
--Koppling---9 SEK
B
477007BC
--Koppling---5 SEK
D
429012BC
--Koppling---12 SEK
B
477010
--Koppling---9 SEK
E
1429129
GråSätt i x Double HelixKoppling2.93 "-1"32 SEK
F
1429-168
GråInsertKoppling3.48 "220 psi @ 73 grader F.1-1 / 4 "x 1"33 SEK
G
1429-010
GråInsertKoppling-200 psi @ 72 grader F.1"16 SEK
G
1429-012
GråInsertKoppling-200 psi @ 72 grader F.1.25 "24 SEK
G
1429-005
GråInsertKoppling-200 psi @ 72 grader F.1 / 2 "11 SEK
F
1429-130
GråInsertKoppling3.25 "270 psi @ 73 grader F.1 "x 1 / 2"27 SEK
H
1429030
GråInsertKoppling6.21 "-3"193 SEK
F
1429167
GråInsertKoppling3.29 "-1-1/4" x 3/4"40 SEK
F
1429-131
GråInsertKoppling3.29 "270 psi @ 73 grader F.1 "x 3 / 4"20 SEK
I
1429099
GråSätt i x Double HelixKoppling2.93 "-3 / 4 "25 SEK
H
1429-020
GråInsertKoppling3.8mm170 psi @ 73 grader F.2"52 SEK
G
1429-007
GråInsertKoppling-200 psi @ 72 grader F.3 / 4 "23 SEK
H
1429040
GråInsertKoppling6.87 "-4"244 SEK
F
1429212
GråInsertKoppling3.79 "-1-1/2" x 1-1/4"37 SEK
F
1429-101
GråInsertKoppling3.31 "280 psi @ 73 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"20 SEK
F
1429-211
GråInsertKoppling3.7 "200 psi @ 73 grader F.1-1 / 2 "x 1"46 SEK
F
1429-251
GråInsertKoppling4.08 "170 psi @ 73 grader F.2 "x 1-1 / 2"59 SEK
J
430131
WhiteFNPT x FNPTKoppling1.79 "450 psi @ 73 grader F1 "x 3 / 4"28 SEK
K
CUF010
WhiteUttag x UttagKoppling5.74 "150 psi vid 73 grader F.1"137 SEK
J
430020
WhiteFNPT x FNPTKoppling2.53 "-2"112 SEK
K
CUF015
WhiteUttag x UttagKoppling6.98 "150 psi vid 73 grader F.1.5 "253 SEK
L
429005BC
WhiteUttag x UttagKoppling1.67 "-1 / 2 "4 SEK
L
429020BC
WhiteUttag x UttagKoppling2.84 "-2"29 SEK
L
429060
WhiteUttag x UttagKoppling7.29 "-6"322 SEK
M
429101
WhiteUttag x UttagKoppling1.68 "-3 / 4 "x 1 / 2"9 SEK
L
429040
WhiteUttag x UttagKoppling4.24 "-4"107 SEK
L
429007BC
WhiteUttag x UttagKoppling1.7 "-3 / 4 "6 SEK
M
429251
WhiteUttag x UttagKoppling3.13 "-2 "x 1-1 / 2"39 SEK
L
429015BC
WhiteUttag x UttagKoppling2.73 "-1.5 "17 SEK
L
429080
WhiteUttag x UttagKoppling9.27 "-8"582 SEK
J
430005
WhiteFNPT x FNPTKoppling1.7 "-1 / 2 "7 SEK
L
429030
WhiteUttag x UttagKoppling4.21 "-3"94 SEK
J
430101
WhiteFNPT x FNPTKoppling1.54 "-3 / 4 "x 1 / 2"26 SEK
L
429003
WhiteUttag x UttagKoppling1.61 "-3 / 8 "11 SEK
L
429050
WhiteUttag x UttagKoppling6.26 "-5"159 SEK
M
429168
WhiteUttag x UttagKoppling2.54 "-1-1 / 4 "x 1"25 SEK
M
429212
WhiteUttag x UttagMinska kopplingen2.77 "-1-1/2" x 1-1/4"25 SEK
M
429422
WhiteUttag x UttagKoppling4.65 "-4 "x 3"236 SEK
M
429532
WhiteUttag x UttagKoppling6.64 "-6 "x 4"307 SEK
M
429585
WhiteUttag x UttagKoppling9.06 "-8 "x 6"763 SEK
K
CUF007
WhiteUttag x UttagKoppling5.5 "150 psi vid 73 grader F.3 / 4 "117 SEK
K
CUF020
WhiteUttag x UttagKoppling8.54 "150 psi vid 73 grader F.2"383 SEK
K
CUF012
WhiteUttag x UttagKoppling6.82 "150 psi vid 73 grader F.1.25 "261 SEK
K
CUF005
WhiteUttag x UttagKoppling5.04 "150 psi vid 73 grader F.1 / 2 "110 SEK
L
429010BC
WhiteUttag x UttagKoppling2.08 "450 psi @ 73 grader F1"8 SEK
L
429012
WhiteUttag x UttagKoppling2.62 "-1.25 "13 SEK
J
430010
WhiteFNPT x FNPTKoppling2.04 "450 psi @ 73 grader F1"18 SEK
J
430007
WhiteFNPT x FNPTKoppling1.97 "-3 / 4 "16 SEK
M
429131
WhiteUttag x UttagKoppling2.11 "450 psi @ 73 grader F1 "x 3 / 4"15 SEK
M
429338
WhiteUttag x UttagKoppling4.06 "-3 "x 2"189 SEK
L
429025
WhiteUttag x UttagKoppling4.03 "-2.5 "48 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?