QuakeHOLD! Är en ledande tillverkare av katastrofsäkerhetsprodukter för att säkra värdefulla / tunga föremål som kan tumla eller falla under jordbävningar, orkaner, tornados, översvämningar och skogsbränder som orsakar olyckor eller skador. The QuakeHOLD! katalogen innehåller katastrofpaket, katastrofberedningar, nödbelysning och säkerhetsfästen och remmar. Märkets limplattor är utformade för att säkert hålla föremål, föremål och omonterade enheter där det inte finns några väggar. Dessa enheter har två 4 x 4 tum rostfria plattor och två 6 tum rostfria kablar för säker hållning. Plattorna är utrustade med 3M VHB lim med slutna celler och snabba länkar för snabb bortkoppling. De har en maximal vikthållningskapacitet på 1000 lb. Valda modeller (RW4X4CABLEXL) levereras med 24 tum långa rostfria kablar för säker fastsättning på ett vägg / uni-strut-system. QuakeHOLD! RatchetSTRAPs är kraftiga åtdragningssteg för laster som väger upp till 4000 lb. Dessa remmar möjliggör säker förvaring av kylskåp, frysar, skakare, inkubatorer och stor golvutrustning mot seismiska aktiviteter och har en spärrmekanism på remmen för att dra åt eller lossa remmen. Välj bland ett brett utbud av RatchetSTRAPs, tillgängliga i 30, 60, 90 och 180 tum långa varianter på Raptor Supplies.