SharkBite är en ledande leverantör av högkvalitativa VVS-lösningar för rörledning, service och reparation samt vattenvärmareinstallationer. SharkBite VVS-produkter katalog innehåller kopplingar, armbågar, ventiler, adaptrar, tees, grenrör, PEX-rör, tryckregulatorer, matningsstopp och vakuumbrytare. De UL-listade och NSF-certifierade SharkBite-kopplingarna är gjorda av mässing och har en push-to-connect-design, perfekt för att snabbt ansluta två CPVC-, PEX-, koppar-, HDPE- eller PE-RT-rör i vilken kombination som helst. Dessa kopplingar har ett maximalt tryckvärde på 200 psi och kan arbeta vid temperaturer från 0 till 200 grader Fahrenheit. De kräver inte lödning, krympning eller limning och kan enkelt installeras i trånga utrymmen.
Märkets flervarvsstoppventiler är designade för att kontrollera och begränsa vattenflödet till armaturer eller apparater för underhåll och reparation. Dessa kvartsvarv, fullports stoppventiler från SharkBite har ett 1/2-tums tryck-för-anslutningsinlopp för snabb installation och enkel användning. De kan fungera effektivt vid temperaturer från 40 till 180 grader Fahrenheit och finns i raka och vinklade varianter.