SIGNODE

Signode har sitt huvudkontor i Tampa, FL, USA, och är känt för sina innovativa, pålitliga och högkvalitativa bandsystem och lösningar. Varumärket erbjuder ett brett utbud av manuella, halvautomatiska och helautomatiska bandningsmaskiner och verktyg utformade för att möta de olika behoven inom transport-, lager- och förpackningsindustrin. Läs mer

Filter

Materialhantering

Kraftöverföring

bearbetning

Pneumatik

hårdvara

Fleet och fordonsunderhåll

Säkerhet

Möbelgästfrihet och matservice

Pumps

Svetsning

Handverktyg

Vattensystem

Hydraulik

HVAC och kylning

Lim Tätningsmedel och tejp

Electrical

Utomhusutrustning

Referens- och inlärningsmaterial

Materialhantering Filter

Band- och bandutrustningVisa alla

  • Balningstråd och Lockwire
  • Batteridrivna bandförseglare och spännare

    Kombinationsverktyg av plastband för höghastighetsplastbandsoperationer. Har ett grafiskt gränssnitt med full touch för enkel kontroll och drift och variabel spänningsinställningar för att matcha produktionskrav. Den perfekt balanserade designen minskar förarens trötthet.

  • Kant- och hörnskydd

    Inkluderar kantskydd av plast som är utformade för att förhindra att bandet skadar produkter. Erbjuds i förpackningar om 2000

  • Manuella bandtätare och spännare

    Matarhjul och ankarspännare i stål / plast som används för att få remmen till önskad spänning med minimalt avbrott och bandavfall. Manuella tätningar för att låsa plast- eller stålremsändar i en höghållfast fog finns också

  • Plastband

    Bandband och bandkit av plast avsedda för användning med bandmaskiner för industriell förpackning av lådor och lådor i lager- och distributionscentra. Valda modeller har polypropenkonstruktion med präglad yta för att motstå brott och slitage. Rullar erbjuds i upp till 30000 fot längdvarianter

  • Pneumatiska bandförseglare och spännare

    Pneumatiska spännband, kombinationsverktyg och spännband idealiska för spännband, tätning och skärning. lämplig för mellan- och högvolymband. Valda modeller har spak med en spak för användarkomfort. Finns i polyester- och stålvarianter

  • Strapband

    Designad för användning med bandmaskiner vid tillverkning, produktionslinjer och lagerhållning. Värmebehandlad högkolstålkonstruktion erbjuder hög draghållfasthet och motstår brott, även med extremt tunga belastningar. Finns i 2.5 och 26.5 tum spiralbreddsvarianter

  • Omsnörning av skär

    Tvåhänt bandskärare bäst lämpade för medelstora till tunga bandband i metallbearbetning och förpackningstillämpningar. Plasthandtagsklädsel för användarkomfort och skydd mot elektriska faror och svartoxidfinish för långvarig och hållbar drift

  • Bandningsautomater

    Lämplig för att hålla tunga spännband för utmatning i produktionslinjer, utomhusvirkesgårdar och lagerapplikationer. Fasta stora hjul erbjuder arbetsplatsbärbarhet och bromsar eliminerar oönskad rullning och rullning. Finns i längdvarianterna 16, 25, 28 och 28.5 tum 

  • Bandningsmaskiner

    Halvautomatiska bandningsmaskiner som är lämpliga för spänning och värmeförsegling av plastband i lastbryggor och anläggningar. Robusta hjul för enkel transport och bärbarhet på arbetsplatsen. Finns i höjdvarianter på 30.25 och 37.5 tum

  • Spännband och spännen

    Öppna flänsförseglingar som är lämpliga för att fästa stålband runt pallar, lådor och plana ytor vid konstruktion, transport och tillverkning. Stålkonstruktion för att eliminera oavsiktliga brott och skador. Finns i öppna, snäppbara korn och tätningsvarianter

Remmar och slipsarVisa alla

  • Logistikremmar

    Används i bandningsapplikationer med måttlig till hög volym med en bandningsmaskin. Tillverkad av maskingodkänd polypropen för lätt och säker bandning.

Om SIGNODE

Signodes produktlinje omfattar stål- och plastremmar, bandskärare, tätningar, spännen, maskiner, förseglare, spännare och dispensrar. Märkets batteridrivna bandtätare och spännare ger höghastighetsdrift och oöverträffad prestanda för stålbandstillämpningar. Dessa DEKRA-certifierade verktyg har högpresterande batterier som tillåter upp till 500 cykler per batteriladdning för sömlös och kontinuerlig drift. De har ett intuitivt pekskärmsgränssnitt för en snabb och bekväm justering av bandningsparametrarna beroende på paketet. Dessa enheter erbjuder valbara manuella, halv- eller helautomatiska driftlägen och en "favorit"-inställning. Signode stålbandsenheter används med bandningsmaskiner i tillverkning, produktionslinje och lagerapplikationer. De har värmebehandlat stålkonstruktion med hög kolhalt och erbjuder hög draghållfasthet och motstår brott.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Signode MPN korsar individuella referenser till motsvarande PAC Strapping Products, Grainger & Vetsil-produkter. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Signode-produkt tillgänglig.

Frakt & Leverans

Signodes produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Nestack Seals

Nestack tätningar använder ståltänder för att greppa bandet. De kan staplas och hållas samman av plastfilament. Dessa tätningar är lämpliga för tätningsmagasin för kombinerade bandningsverktyg. De är pa...Läs mer 

TableTyer

TableTyer är det idealiska plastbandssystemet för användare med låg till måttlig volym. Den kräver inga frekventa justeringar och dess enkla elektroniska design står för problemfri drift.

Tenax

Tenax polyesterband ger överlägsen bibehållen spänning under varma, fuktiga förhållanden och är mer motståndskraftig mot sådana miljöer än andra plastband. Den kan spännas till en högre procent...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan släta och präglade ytor på bandningstejper?

En slät finish har en platt och jämn yta utan textur. Denna finish ger ett rent, professionellt utseende och är idealiskt för utskrifter eller etikettapplikationer.
En präglad finish har en upphöjd textur som ger grepp till tejpens yta. Denna typ av finish är idealisk för applikationer som kräver starkare bindningar, såsom förpackningar och försegling av lådor. Det extra greppet förhindrar att tejpen glider eller lossnar med tiden.

Vilka är fördelarna med märkets stålband?

Signode stålband ger ett starkt fäste och förbättrar spänningen runt tunga laster, såsom tegelstenar, markstenar, betongblock, avloppsrör, stålslingor och metallbuntar.

Vilka tätningstyper tillhandahåller Signode?

  • Push-typ tätningar: Används i applikationer där snabb och enkel installation krävs.
  • Tätningar av öppen typ: Dessa tätningar kan öppnas och stängas flera gånger. De är idealiska för applikationer där tillgång till innehållet inuti krävs men måste säkras.
  • Snap-on tätningar: Dessa tätningar liknar push-typ tätningar men har en låsmekanism som säkrar dem. De är idealiska för applikationer där en säker och manipuleringssäker tätning krävs.

Varumärkesexklusiva produkter