STERLING ROPE

Filter

Säkerhet

Materialhantering

Pneumatik

Motorer

HVAC och kylning

Säkerhet Filter

FallskyddVisa alla

  • karbiner

    D-formade Hawk-karbinhakar tillverkade av högkvalitativt aluminium för extra styrka; används för att säkra eller hänga upp laster och föremål. Funktion med nyckellås näsdesign för att förhindra att karbinhakarna hakar fast på kugghjul / rep och en maximal draghållfasthet på 45 kN

  • Fallräddningsenheter

    Remskivor med AZTEK-mekanismen (Arizona Technician Edge Kit) som ger ett multifunktionellt och kompakt taktiskt räddningssystem inklusive spärrhakar, färdskydd, kantskydd med omni-svängbara block och en 50-fots lina. Evakueringssatser och miniremskivor finns också

  • Specialankare

    NFPA-certified rescue defenders used for high-angle rescue work; work efficiently with large diameter ropes and help dissipate heat. The 2 horns provide additional friction while rappelling or lowering loads and can also be used to brake and tie off equipment

Brandbekämpningskläder och tillbehörVisa alla

Om STERLING ROPE

Sterling Rope har varit en känd tillverkare av statiska och dynamiska rep och snören av högsta kvalitet sedan 1992. Dess omfattande produktlinje består av borrlinor, remskivor, snaphooks & karbiner, sydda & bulkband, vattenräddningssatser, taktiska & räddningsrep och ankare. Företagets CE- och NFPA-karabiner är tillverkade av höghållfast stål eller aluminiumlegering i ett brett spektrum av färger och former. De finns i skruv- och autolåsande låsmönster och är lämpliga för robust användning som vandring och äventyrssport. Sterling klätter- och räddningsrep är tillverkade av polyester (HTP) eller nylon med hög hållfasthet för att ge överlägsen knutförmåga, hållbarhet och töjning. Dessa Sterling HTP-rep kan användas för tungtransporter i tornindustrin, tekniska räddningsinsatser och äventyrsaktiviteter som rappelling och klättring. Raptor Supplies är en pålitlig säljare av Sterling Rope-karbinhake, webbslingor, ögonskivor, fallräddningssystem, rep och tillbehör som repväskor.

Varumärkesexklusiva produkter