Flera applikationer handlar om material som är känsliga för tryckförändringar. Att mäta och upprätthålla det fluktuerande trycket är en svår uppgift. Tryckgivare hjälper till att lösa detta problem. De finns i en mängd olika konfigurationer. Ashcroft erbjuder KS sanitär tryckgivare...ers för tryckavkänning i applikationer som kräver sanerade och lättstädade miljöer.Läs mer
Filter
Rensa alla
A
B
C
D
Noggrannhet: + /-1% , Kompatibel med: Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål , Bostad: Rostfritt stål , Ledlängd: 36 " , Slingmotstånd: Beroende på slingans matningsspänning , NEMA-betyg: 4X , Drifttemp.: -20 till 180 F.
Tryck-/vakuumgivare är idealiska för att mäta vakuum, luft eller vätsketryck i vätskehantering, flyg- och fordonstillämpningar. De finns i olika konfigurationer och utformningar som digitala tryckmätare, differenstrycksgivare, elektroniska tryckgivare och tryckgivare. Ashcroft tillhandahåller ett stort sortiment av konfigurationer av tryckmätningsinstrument för att hantera de flesta installations- och applikationskrav. Ashcroft trycktransmittrar och -givare är idealiska för tryckavkänning i applikationer med hårda installationskrav som höga eller låga temperaturer och överlägsen stöt- och vibrationsbeständighet. Ashcroft KS sanitära tryckgivare är den typ av tryckgivare som används i sanitära applikationer. De kombinerar Ashcrofts tunnfilmsteknologi med membrantätningsexpertis för att beräkna tryck från 0 till 300 psi. Dessa sanitära tryckgivare har svetsad konstruktion i 316 rostfritt stål, vilket ger korrosionsbeständighet och hållbarhet i extrema temperaturer. De har elektropolerat 316 SS-membran med 1.5 / 2 tums Tri-Clamp-processanslutning för +/-1 % tryckavkänningsnoggrannhet. De erbjuds i 2 typer av utgångar, nämligen skärmad kabel av typ F2 och kontaktutgång av typ Hirschmann för att skicka utsignaler. Välj från ett brett utbud av dessa sanitära tryckgivare, tillgängliga i maximala tryckklasser från 60 till 600 psi. Vi erbjuder även Ashcroft tryckbrytare för styrning av tryck, avstängning och larm.
du använder
Ashcroft KS sanitära tryckgivare är idealiska för att mäta små förändringar i tryck (luft eller vätska). De används också för att informera personalen om eventuell ökning/minskning av den förinställda trycknivån. Ashcroft KS sanitära tryckgivare är lämpliga för livsmedel och mejeriprodukter, läkemedel och andra sanitära applikationer som kräver stränga krav på renlighet.
Arbetsmekanism
För det första installeras Ashcroft KS sanitära tryckgivare säkert på tankarna eller flödesledningarna.
När flödet startar eller tanken fylls börjar vätskeflödet generera tryck på membranet på de sanitära tryckgivarna.
Trycket på membranet orsakar dess fysiska deformation och leder till en proportionell förändring av det elektriska motståndet.
Förändring i elektriska resultat är en förändring av elektrisk ström/spänning.
Denna förändring i uteffekt mäts av en PLC-trycksensor eller -mätare för att indikera ett exakt värde på tryck eller tryckförändring.
Operatörer kan nu vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera trycket i en industriell process.
Funktioner
Ashcroft KS sanitära tryckgivare används i sanitära applikationer för att mäta tryckförändringar och varna operatörer för att utföra nödvändiga åtgärder.
De har 316L rostfritt stål elektropolerat fuktat membran med 1.5 & 2 tums Tri-Clamp sanitära processanslutningar för reaktionstid mindre än 5 ms.
Dessa sanitära tryckgivare har 316 rostfritt stål svetsad konstruktion för enkel rengöring och korrosionsbeständighet.
De tål stötar, vibrationer och tryck upp till 600 psi.
Dessa sanitära tryckgivare har en skärmad kabel (integralkabel med pigtail) eller anslutning av Hirschmann-typ (DIN-anslutningar) för att skicka utsignaler.
De har +/-1 % av spännnoggrannheten och +/-0.04 % termisk noggrannhet per grad F vid -20 till 168 grader F driftstemperaturer.
Kompatibla tillbehör
Givarkablar: Raptor Supplies kan leverera lämpliga tryckgivare för anslutning av Ashcroft KS sanitära tryckgivare till digitala indikatorer eller PLC:er.
Standarder och godkännanden
Ashcroft KS sanitära tryckgivare är UL & CSA listade. De har NEMA 4X-hus för utomhusapplikationer och korrosionsbeständighet.
Standarden 3A 74-07 gäller för dessa Ashcroft KS sanitära tryckgivare för att säkerställa kunderna om deras sanitära förhållanden samtidigt som de ökar rengöringseffektiviteten och minskar rengöringskostnaderna.
Installation
För det första installeras Ashcroft KS sanitära tryckgivare på tankar eller vätskeledningar med packningar och andra nödvändiga tillbehör.
Sedan ansluts de sanitära tryckgivarna till en strömförsörjningskabel (skärmad kabel av F2-typ eller anslutningar av typ Hirschmann).
En mätare, PLC-trycksensor eller tryckomkopplare kan anslutas till de sanitära tryckgivarna i 2-tråds 4 - 20mA, 3-tråds spänning eller 4-tråds ratiometriska ledningskonfigurationer.
Vanliga frågor
Vilka säkerhetsåtgärder vidtar vi när vi använder dessa Ashcroft KS sanitära tryckgivare?
Dessa sanitära tryckgivares tryckmätningselement kan skadas elektriskt eller mekaniskt när mediatrycket ökar utöver givarnas nominella övertryckskapacitet.
Undvik vätskehammare (uppstår när vätskeflödet upphör plötsligt) och stötar (uppstår när flödet startar plötsligt) för att säkerställa korrekt mätning av tryckgivarna. Användare kan undvika vätskehammare och överspänningsskador genom att installera en överspänningskammare i vätskeledningen.
Flödesventiler bör också öppnas eller stängas långsamt för att undvika att skada instrumentet.
Givarna bör jordas innan du gör några elektriska anslutningar för att undvika statiska elektriska laddningar.
Ashcroft KS sanitära tryckgivare bör monteras på platser med minimal vibration.
Dra inte strömkablarna till Ashcroft KS sanitära tryckgivare nära någon induktiv utrustning för minsta möjliga ljudkänslighet.
Kontrollera för korrosion på de tryckinnehållande delarna av givarna innan du använder dem för noggranna tryckmätningar.
Var ligger Ashcroft Inc.?
Ashcroft, en ledande tillverkare av temperatur- och tryckinstrument, finns i Connecticut, USA
Var används tryckgivare med membrantätningar?
Tryckgivare med membrantätningar, såsom Ashcroft KS sanitära tryckgivare, används där det kritiska mediet inte kan komma i direkt kontakt med mätinstrumenten. Membranet i dessa tryckgivare separerar det abrasiva, aggressiva och kritiska mediet från tryckinstrument för att mäta tryck i högtemperaturapplikationer. De är också lämpliga för kompakta platser där traditionella tryckmätningsverktyg, såsom tryckmätare, inte kan användas.
Vad är skillnaden mellan sanitära tryckgivare för spänning och strömutgång?
Ashcroft KS sanitära tryckgivare (med strömutgångar mellan 4 till 20mA) påverkas inte av elektriskt brus och strömförsörjningsmotstånd. De är därför idealiska för tryckmätning i media på långt avstånd. Ashcroft KS sanitära tryckgivare (med spänningsutgångar mellan 1 till 5V) har integrerad signalbehandling för mindre känslighet för elektriskt brus. De är lämpliga för användning med en oreglerad strömförsörjning.
Är en givare och sändare samma sak?
De flesta blandar ihop dessa termer och använder dem omväxlande. Men nej, givare och sändare är inte samma sak. Givare omvandlar en fysisk variabel som temperatur eller tryck till en analog elektrisk signal (vanligtvis låg spänning). Sändare omvandlar denna lågspännings- eller strömsignal från givarna till en mycket större elektrisk signal för långdistansöverföring till en PLC-sensor eller switch. En tryckgivare är ansluten till tryckgivaren.
Vad är membrantryckvakter?
Ashcroft membrantryckbrytare används för att övervaka och kontrollera tryck i hydrauliska och pneumatiska system för att förhindra skador och stillestånd. De stänger automatiskt av/startar systemet vid förinställda tryckinställningar.