SUPERIOR TOOL

Sedan 1946 har Superior Tool skapat innovativa lösningar för att göra VVS-arbeten enklare. Läs mer

Filter

Handverktyg

Rengöring

bearbetning

Om SUPERIOR TOOL

Superior Tools omfattande katalog inkluderar specialverktyg för VVS, rörskärare, handsågar, rörtångar, rörbockare och mer. Märkets Handsågar sågar~~POS=HEADCOMP är idealiska för att skära PVC, CPVC, ABS, trä och gipsskivor. De har härdade ståltänder för slitstyrka och hållbarhet. Deras lätta handtag i pressgjuten aluminium möjliggör enkel användning och minskar trötthet. Överlägset verktyg 66575 rörbockare är idealisk för att böja mjuka material som koppar, aluminium, mässing och tunnväggigt stål för luftkonditionering och kylslangar. Den har 0, 45 och 90 graders markeringar för exakta vinkelböjar och minimal tillplattning eller veckning av slangen. Denna tubbockare har epoxipulverlackerad finish för korrosionsbeständighet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Superior Tool MPN korsar individuella referenser till motsvarande Imperial, Ridgid & Westward-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Superior Tool-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Superior Tool-produkter är små i storleken. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

DrainStick

Superior Tool DrainStick är ett idealiskt verktyg för att bli av med tvättställ, badkar och duschavlopp. Den har ett vinklat huvud för att klara svängar och 56 borst på spetsen för att rensa blockerade passager. Denna enhet feat...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilket material används för att tillverka Superior Tool skiftnycklar?

Överlägsen verktyg erbjuder rörtång aluminium och gjutjärn varianter.

Hur använder man Superior Tool utvidgningsverktyg?

  • Klipp av slangen eller rören till önskad längd och ta bort eventuella grader eller vassa kanter.
  • Sätt in slangen i utvidgningsverktyget och dra åt klämman.
  • Smörj spetsen på utvidgningsverktyget.
  • Sätt i det konformade verktyget och expandera gradvis änden av röret eller röret för att skapa utvidgningen.
  • Inspektera flänsen för eventuella defekter och rengör flänsen och insidan av slangen eller rören.

Hur underhåller man märkets skiftnycklar?

  • Efter att ha använt skiftnyckeln, torka av den med en ren trasa för att ta bort skräp eller vätskor som kan ha samlats.
  • Smörj med jämna mellanrum rörliga delar av dina skiftnycklar med en lätt olja eller silikonspray.
  • Förvara skiftnycklar på en torr plats för att förhindra kontakt med fukt.

Varumärkesexklusiva produkter