SUPERIOR TOOL Dräneringsnycklar


Filter
Kapacitet: För rörstorlekar 1-1 / 4, 1-1 / 2 och 2 " , Konstruktion: Stål , Höjd: 14 " , Längd: 0.5 " , Material: Zink och gummi , Total längd: 13 " , Typ: Universell , Bredd: 6.5 "
StilModellFunktion ArtikelPris (ex moms)
A
3845
Demontering och installation av avloppsrör, flikmuttrar och korgsilSinkavloppsnyckel207 SEK
B
03710
Används med låsmuttrar på silavlopp, duschavlopp, handfat, handfatAvtappningsnyckel318 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?