TEST-TITE

Filter

Vattensystem

864008358583587835888358668481684808369083689836888368786435

HVAC och kylning

68813

Handverktyg

8379083784837838378283785

Vattensystem Filter

Rör- och testproppar

Pneumatiska testpluggar som är lämpliga för användning i avlopps- och avloppsrörsystem för att tillfälligt stoppa flödet. Tillverkad av naturgummi och är utrustad med en kedja och en ring / tagg. Mekaniska rörpluggar finns också

  • Testproppar
  • Testproppar
  • Testproppar
  • Testproppar+14
TEST-TITE

Testproppar

Artikel (17)
Rörplugg Mekanisk rengöring 4 In
Punkt: AC8WVT
Artikelnummer : 83690
315 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Rörplugg Mekanisk
Artikel (3)

Sinkavlopp

Väggtäckplattor av rostfritt stål som är idealiska för användning med reparationspluggar för att hålla så mycket som 50 fot mottryck. Finns i varianterna 3, 4 och 5 tum

Täckplatta One Piece
Artikel (2)

Om TEST-TITE

Test-Tite, ett IPS Corporation-märke, har erbjudit en komplett serie pneumatiska och mekaniska testpluggar i mer än 40 år. Företagets produktkatalog innehåller olika typer av pneumatiska (tryckavlastning, enkel- och multistorlek, rensning, bypass) pluggar, mekaniska (Twist-Tite-kabelmutter, T-Cone-rengöring och reparation) pluggar och tillhörande tillbehör. Test-Tite testpluggar är lämpliga för användning i underjordiska avloppsvatten och icke-trycks DWV-system för att testa eller tillfälligt stoppa vätskeflödet. Dessa pluggar är tillverkade av hållbart naturgummi som bildar utmärkta tätningar i oregelbundna eller grova rörytor och är utrustade med en 12-tums kedja och en ring/tag för extra styvhet (i utvalda modeller).