KERN AND SOHN CPB-N Series Räknevågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husets längd: 350 mm , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 295 x 225 mm , Inställningstid: 2 sek. , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsytans djup: 225 mm , Vägningsytas bredd: 295 mm
StilModellHusets dimensionBostadshöjdlinjäritetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)EnheterPris (ex moms)
A
CPB 15K0.2N
315 x 350 x 100 mm100 mm+/-0.0008 kg250mg2.5gg3 820 SEK
B
CPB 6K0.1N
315 x 350 x 105 mm105 mm+/-0.0004 kg100mg1gg3 820 SEK
C
CPB 30K0.5N
315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.002 kg500mg5gKg3 820 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?