Tico

Med huvudkontor i Cornwall, Storbritannien, tillverkar Tico antivibrationsprodukter för bygg-, HVAC-, kraft- och olje- och gasindustrin. Läs mer

Filter

Materialhantering

TP-031026TP-052082TP-052244TP-020520TP-031069TP-052104TP-010088TP-031042TP-041609TP-052023TP-010126TP-010207

Om Tico

Ticos produktlinje inkluderar antivibrationsdynor i 6, 9.5, 12.5, 19 och 25 millimetervarianter. Dessa kuddar är ansvariga för att minska vibrationer och buller i kommersiella arbetsutrymmen och ge komfort till arbetande proffs. De klarar temperaturer inom intervallet -40 till 100 grader C. Dessa dynor är gjorda av S/PA för att motstå vatten, sprit och skärvätskor.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Tico MPN korsar individuella referenser till motsvarande AirLoc & ZSi modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Tico-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Tico-produkter är små i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Högtemperaturrörstöd

Tico temperaturrörstöd är idealiska för applikationer där temperaturen förväntas variera från -60 till 300 grader C kontinuerligt. De är gjorda av brandhämmande syntetisk silikonformad co...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur hänger tjockleken på dynan ihop med dess förmåga att bära en last?

Den maximala arbetsbelastningen påverkas inte av dynans tjocklek. Den enda skillnaden mellan dynor av olika tjocklek är deras reaktion på vibrationerna. Ju tjockare dynan är, desto lägre egenfrekvens för en given belastning.

Hur skär man S/PA-kuddar?

Dessa kuddar kan lätt skäras på plats med en vass kniv.

Hur fäster man Tico-kuddar på golvet?

Märkets antivibrationskuddar kan antingen borras på en yta eller klistras (med hjälp av ett lim).