TRAXION

Progear Widebody Creeper, med 5 tums hjul
Punkt: CL2GZU
Artikelnummer : 1-100
1 651 SEK /enhet
RFQ
King Crawler Creeper
Punkt: CL2GZV
Artikelnummer : 1-200
1 630 SEK /enhet
RFQ
King Crawler Creeper med bromssystem
Punkt: CL2GZW
Artikelnummer : 1-220
1 672 SEK /enhet
RFQ
Versa Mat
TRAXION

Versa Mat

Punkt: CL2GZX
Artikelnummer : 1-500
480 SEK /enhet
RFQ
Versa Mat Mini
Punkt: CL2GZY
Artikelnummer : 1-502
167 SEK /enhet
RFQ
Monster Gear Seat, 56 cm x 56 cm x 61 cm Storlek
Punkt: CL2GZZ
Artikelnummer : 2-230
2 237 SEK /enhet
RFQ
Progear Race Seat, 51 cm x 38 cm x 47 cm Storlek
Punkt: CL2HAA
Artikelnummer : 2-700R
2 341 SEK /enhet
RFQ
Topside Creeper, 140 cm x 61 cm x 163 cm Storlek
Punkt: CL2HAB
Artikelnummer : 3-100
3 972 SEK /enhet
RFQ
Bolt på verktygsbricka på ovansidan, 26.67 cm x 25.4 cm x 6.86 cm Storlek
Punkt: CL2HAC
Artikelnummer : 3-102
376 SEK /enhet
RFQ
Topside Creeper, Shorty, 140 cm x 61 cm x 163 cm Storlek
Punkt: CL2HAD
Artikelnummer : 3-104
3 763 SEK /enhet
RFQ
Folding Topside Nxt Creeper, Med I Base
Punkt: CL2HAE
Artikelnummer : 3-200
4 390 SEK /enhet
RFQ
Progear Topside Creeper, 140 cm x 91 cm x 191 cm Storlek
Punkt: CL2HAF
Artikelnummer : 3-700
5 854 SEK /enhet
RFQ
Oljeservicekrypare
Punkt: CL2HAG
Artikelnummer : 3-900
5 854 SEK /enhet
RFQ
Bänkpall med vridbar, 21.5 cm x 21.5 cm x 29 cm Storlek
Punkt: CL2HAH
Artikelnummer : 4-110
982 SEK /enhet
RFQ
Baklucka Stege, 122 cm x 36 cm x 6 cm Storlek
Punkt: CL2HAJ
Artikelnummer : 5-100
669 SEK /enhet
RFQ
Sidestep lastbilsstege
Punkt: CL2HAK
Artikelnummer : 5-110
564 SEK /enhet
RFQ
Stövelskrapa
TRAXION

Stövelskrapa

Punkt: CL2HAL
Artikelnummer : 5-120
564 SEK /enhet
RFQ

Om TRAXION

Traxion, en ledande innovatör inom området, skapar verktyg som effektiviserar mekanikernas arbete och förbättrar prestandan hos bilar, vilket säkerställer smidig drift och förstklassigt underhåll av fordon. Varumärkets katalog inkluderar topside-rankor, svängbara pallar, crawler-rankor, stövelskrapor och mer. Traxion ProGear rankor på ovansidan har ett justerbart vadderat däck som mekanikern kan vila på när han når motorrummet. De har en I-basdesign som möjliggör mer flexibel positionering runt fordonet och är utrustade med två hjul (med bromsar) för att flytta runt och låsa i position. De kan vikas ihop och enkelt förvaras på ett kompakt sätt.
Kunder som söker efter märkets rankor eller stegar kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår hemsida. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar.

Begär MRO Sourcing

Adress

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Support

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com