VIBCO

Över 50 års erfarenhet har Vibco varit en ledande tillverkare av högkvalitativa industrivibratorer, byggvibratorer och annan vibrationsutrustning av hög kvalitet och lågt underhåll för applikationer inom livsmedels-, kemi- och läkemedelsindustrin. Läs mer

Filter

Kraftöverföring

Pneumatik

Kraftöverföring Filter

vibratorerVisa alla

  • Elektriska vibratorer

    Kontinuerliga och intermittenta vibratorer utformade för att påskynda flödet av bulkmaterial genom skärmar, soptunnor eller silor. Har överdimensionerade / försmorda lager för att tåla damm, smuts, regn eller snö och en 0.05 - 5 hk motor för att producera vibrationer upp till 11000 vpm

  • Hydrauliska vibratorer

    Turbin / lågfrekventa vibratorer idealiska för användning med bygg-, jordbruks- och betongformningsutrustning. Kan arbeta vid tryck upp till 3000 psi för att producera högfrekventa vibrationer med ljudnivåer så låga som 60 dB vid maximal hastighet

  • Pneumatiska vibratorer

    Perfekt för tung användning i gjuterier, pappersanläggningar eller kemisk industri. Kan återvinna en viss mängd tryckluft för att öka vibrationsfrekvensen (max 24000 vpm) och förhindra dämpning under svåra belastningar. Finns i varianter av aluminium, gjutjärn, plast och stål

  • Vibratortillbehör

    Inkluderar kläm-på, kolv, kil- och träform och självhäftande monteringsfästen för användning med Vibco-vibratorer. Finns i aluminium-, silikon- och kolstålmaterial

Om VIBCO

Vibco Vibrators katalog innehåller elektriska, pneumatiska och hydrauliska vibratorer och luftkanoner. Vibco elektriska vibratorer används som bin-vibratorer och betongvibratorer och finns i mer än 150 modelltyper med olika hastigheter, kapslingar och effektklassningsalternativ. Märkets hydrauliska vibratorer kan arbeta vid upp till 3000 psi tryck, vilket gör dem idealiska för tunga konstruktioner, gruvdrift och andra applikationer i våta, leriga och dammiga förhållanden. De producerar högfrekventa vibrationer med så låga ljudnivåer som 60 dB. Vibco luftkanoner består av en högtryckstank, som används för att lagra tryckluft och har en snabbventil som släpper ut denna tryckluft direkt i silon eller kärlet. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa luftkanoner i olika volymkapaciteter på upp till 9.33 cu.ft och olika industriella vibratorer tillsammans med deras tillbehör.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vibcos MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Dayton-modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Vibco vibratorer tillgängliga. Kunder kan också korsrefera de flesta produkter med de sista 5 siffrorna i modellnumren.

Frakt & Leverans

Vibco vibratorer finns i vibrationsfrekvenser upp till 24000 vpm. Dessa vibratorer, kanoner och tillbehör kräver noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras de med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Vibco Big Bertha Dumpbody Vibratorer

Dessa vibratorer skakar ut även de tuffaste materialen, inklusive gödningsmedel, het asfalt, frusen eller blöt smuts, lera, flygaska och nedbrytande material. De minimerar slitage vid raster samt stoppar...Läs mer 

Vibco SandBuster Spreader Hopper Vibratorer

Dessa tysta elektriska vibratorer är helt slutna enheter som är idealiska för både utomhus- och innemiljöer i smuts, damm och snö eller regn. De kan användas för att konsolidera betongen, påskynda...Läs mer 

Vibco TRAILA & STIK-IT Vibratormonteringssystem

Med Traila-enheterna kan du snabbt och enkelt lossa dina lastbilar och tunnare tratt samtidigt som du sparar vikt. Den sugaktiverade basen på dessa Traila-system möjliggör enkel portabilitet från hopp...Läs mer 

Vanliga frågor

Var ligger Vibcos huvudkontor?

Vibco har sitt huvudkontor i USA.

Vad är skillnaden mellan pneumatiska och hydrauliska vibratorer?

Pneumatiska eller luftdrivna vibratorer är lämpliga för kontinuerliga applikationer för att flytta granulära, täta och fina material. Medan tungt, rörigt arbete i leriga, slaskiga eller dammiga miljöer är perfekt för hydrauliska vibratorer.

Hur installerar man luftkanoner?

  • Ett hål skärs i strukturen en tum större än luftkanonens utlösningsrör.
  • Monteringsflänsen skruvas eller svetsas sedan fast på behållarens sida över hålet.
  • Cylindern är fäst vid utlösningsröret och luften och därmed görs manöveranslutningar.
  • Operationen kan antingen automatisk eller manuell.
  • Manualen innehåller antingen en enkel luftutsläppsventil eller en solenoid med en elektrisk strömbrytare.
  • Den automatiska driften består av en magnetventil och timer.
  • När den väl är installerad kan cykeltiden ändras från en gång om dagen eller vid behov för att vara så snabb som cylindern kan fyllas med luft.

Vilka är de viktiga punkterna att tänka på när du installerar CC-turbinvibratorer?

  • Montera försiktigt all hårdvara som plattor, kedjor och kanaljärn.
  • Se till att vibratorn sitter ordentligt fast. Dra också åt den igen efter de första 10 till 15 minuterna.
  • För att minska tryckförlusten från kompressorn till vibratorn bör slangen som ansluter till vibratorns inloppsport ha en innerdiameter som är minst lika stor som inloppsdiametern på vibratorns rörstorlek.
  • Kör enheten under en kort cykel på 5 till 10 minuter vid tryck upp till 80 psi.

Vad ska man göra när vibratorerna inte startar?

  • Kontrollera om det finns smuts i inloppsöppningen eller luftledningen och fixa det.
  • Kontrollera luftledningen tillbaka till kompressorn för frånkopplingar eller hål.

Varumärkesexklusiva produkter