VIBCO Hydrauliska vibratorer

Turbin / lågfrekventa vibratorer idealiska för användning med bygg-, jordbruks- och betongformningsutrustning. Kan arbeta vid tryck upp till 3000 psi för att producera högfrekventa vibrationer med ljudnivåer så låga som 60 dB vid maximal hastighet

Filter

VIBCO -

Hydrauliska vibratorer

StilModellGPM @ 1000 PSITotala höjdenTotal längdTotal breddVibratortypPris (ex moms)
AHF-35002.49.25 "12.625 "10.75 "Turbine41 177 SEK
AHC-35002.410.75 "12.25 "12.5 "Turbine44 844 SEK
AHF-15002.68.75 "11.25 "10.38 "Turbine38 295 SEK
AHF-8003.28.75 "11.25 "10.38 "Turbine32 174 SEK
BB-1906.54.375 "5.25 "3.25 "Låg frekvens8 554 SEK
BB-2506.55.375 "7"3.38 "Låg frekvens8 958 SEK
BB-3207.05.875 "6.875 "3.625 "Låg frekvens9 944 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?