VIGIL ANTISLIP

Filter

Fästelement

Materialhantering

Säkerhet

Lim Tätningsmedel och tejp

Fleet och fordonsunderhåll

Om VIGIL ANTISLIP

Vigil Antislips katalog innehåller stegpinnar, trappnosar, metalldäck, gallerklämmor, ankarskruvar, självborrande skruvar och mer. Märkets anti-halk trappnos ger halksäkerhet över hela ytan, vilket ökar halksäkerheten över avskalade ytor. Vigil Antislip överdrag för stegsteg minska risken för halka genom att ge en stor yta för fotkontakt och ökad friktion. De motstår hårt väder, spill och nedsänkning i frätande och trögflytande vätskor. Dessa överdrag har en stålbas med ett kiselkarbidaggregat för att ge maximala halkskyddsegenskaper och hållbarhet vid långvarig användning.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Vigil Antislip MPN korsar individuella referenser till motsvarande Condor-, Grainger- och Westward-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller föråldrad, Raptor Supplies har motsvarande Vigil Antislip-produkter tillgängliga.

Varför oss?

Dessa industriskyddsprodukter från Vigil är små i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Vigil metalldäck

Dessa däck är designade för att öka säkerheten genom att minska risken för skador och förlust av produktivitet på arbetsplatser där snubblar, faller eller halkar är ett problem. De har ett skrivbord i metall...Läs mer 

Vigil Ladder Rung Covers

De har glidskydd för stegsteg, speciellt framtagna för att eliminera risken att halka från stegar genom att förbättra ytan på stegpinnarna. Dessa stegpinnar kommer med en ökad och rou...Läs mer 

Vigil Däcksljus

Dessa däcklampor är gjorda av högkvalitativa material, säkerställer hållbarhet och kommer med en imponerande efterglödningstid på 8 till 12 timmar. De har en självförsörjande design och kräver ingen strömkälla...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur underhåller jag Vigil Antislip stegstegsskydd för optimal prestanda?

Inspektera regelbundet för slitage, rengör vid behov och se till att de sitter säkert på plats. Byt ut om några tecken på skada observeras.

Hur använder jag Vigil Antislip gallerklämmor för att säkra galler?

Gallerklämmor är vanligtvis fästa på stödstrukturer och säkrar gallret på plats. Följ tillverkarens instruktioner för korrekt installation.

Kräver märkets trappnosar speciellt underhåll?

Regelbunden rengöring och inspektion rekommenderas. Kontrollera om det finns lösa eller skadade nosar och reparera eller byt ut vid behov.

Varumärkesexklusiva produkter