VISIONTRON

Filter

Säkerhet

RC15FO-RWD

Kontorsmaterial

SP600S3PA-2228DSRSP600S3PA-1422DSRSP600S3PA-1114DSR

Säkerhet

ST600S-SSWP-PCWP-SCPS811-02BKPS811-01BKSBB-711P2-01-BKSBB-711P2-02-BKSBC-711P2-01-BKSBC-711P2-02-BKVPSC-18HPSC-24ST400S-PC

Säkerhet Filter

Traffic Barricade och Traffic Cone Accessories

Barriärtejp röd / vit diagonal 2 kg
Punkt: AH9KWV
Artikelnummer : RC15FO-RWD
1 942 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om VISIONTRON

Visiontron Corp. är en amerikansk tillverkare av publikkontrollerande produkter för applikationer på flygplatser, federala kontor, butiker och universitet. Varumärkets katalog innehåller skyltar och hållare, mattor med logotyp, stolpar, repbarriärer och bagagestorlekar. Visiontron Retracta-Belt-stolpar och -stolpar är kompatibla för användning med väggmonterade barriäranordningar eller barrikader för att kontrollera publikflödet och även säkerställa byggarbetsplatsens säkerhet. De har en slagkraftig polykarbonatkonstruktion med ett EZ Back-bromsningssystem för att säkerställa säker och kontrollerad bältesindragning i valfri längd, och en Red Slide action manuell låsning av bältesclips för att förhindra oavsiktlig frigöring av bältet på grund av linan. Visiontron-skylthållare har en slitsad topp som kan sätta in 1/4-tums tjocka skyltar och en dubb som enkelt kan fästas på Retracta-Belts eller andra standardstolpar utan att behöva någon extra hårdvara. Välj från ett brett utbud av dessa Visiontron-produkter och relaterade tillbehör, såsom skyltar och ramar, rep, förvaringsvagnar och spärrband, på Raptor Supplies.