A Monterad/omonterad: Omonterad , Bashöjd: 1 3 / 4 " , Baslängd: 34 " , Basbredd: 34 " , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , CFM @ 0.750-In. SP: 2133 , CFM-intervall: 3351 till 5320 @ 0.0 Sp , Husmaterial: Spunnet aluminium , Max. Inloppstemperatur: 120 grader F. , Monteringsplats: Tak , Totala höjden: 30 3 / 4 " , Propeller Dia.: 24 " , Propellermaterial: Stål , Rekommenderad spjällstorlek (in.): 27 X 27 , Kräver: Takram för nya installationer , RPM-intervall: 601 till 954 , Axel Dia. Skivände: 1" , Hastighetskontrollerbar: Nej
Avgasventiler, 24 tum
Dayton avgasventiler tillverkas för att avlägsna illaluktande luft och lukt. Dessa väderbeständiga ventilatorer levereras med ett kraftigt aluminiumhus med en robust invändig stödkonstruktion, snurrat lock i stål, en fågelskärm och en ståldrivram.