WEKSLER

Weksler Instruments, ett undermärke till Edward Ashcroft, utmärker sig när det gäller att skapa precisionsinstrument för tryck och temperatur. Varumärkets katalog innehåller mätare, termometrar och sändare för olje- och gasindustrin, HVAC, flygindustrin och livsmedels- och dryckesindustrin. Läs mer

Filter

Pneumatik

AV32BBV4SSV4

testinstrument

A05EAO31AO3BBW42CPS2CPSS4RS1RS6RS7SW42

Om WEKSLER

Wekslers katalog innehåller sifoner och dämpare för tryckmätare, pneumatisk flödeskontroll och nålventiler. Weksler nålventiler är utrustade med ett handratt eller ett litet handtag utformat för att kontrollera kolvens position och möjliggöra exakt och exakt vätskekontroll. De har en konstruktion av rostfritt stål/mässing för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa flödeskontrollnålventiler tål tryck från 500 till 5000 psi. De fungerar vid temperaturer upp till 500 grader F. Märkena tryckmätare sifoner har stål / rostfritt stål / mässing / järn konstruktion för hållbarhet. Dessa tryckmätare har en 1/2 / 1/4-tums NPT-anslutningsstorlek, vilket underlättar enkel integration. Dessa tryckmätare erbjuder ett maximalt inre tryck på 2000 psi för exakta och tillförlitliga tryckmätningar.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa MPN från Weksler korsar individuella referenser till motsvarande modeller av Anvil, Winters, Apollo och Dixon. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller föråldrad, Raptor Supplies har motsvarande Weksler-produkter.

Frakt & Leverans

Dessa Weksler-produkter är små i storleken. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Weksler-produkter med flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Vanliga frågor

Hur bidrar Wekslers tryckmätare till tryckinstrumentens livslängd?

Den 180 graders spolrörstilen och den vattenfyllda barriären skapad av Wekslers sifoner skyddar effektivt känsliga komponenter från högtemperaturånga. Denna innovativa design förlänger livslängden avsevärt för tryckinstrument, vilket gör dem idealiska för applikationer med högre tryck.

Kan Weksler tryckmätare sifoner användas för ånginstallationer, och hur bidrar de till skyddet av manometerkomponenter?

Ja, Weksler sifoner är designade för ånginstallationer. Den 180 graders spolrörstilen och den vattenfyllda barriären som skapas under installationen fungerar som ett skyddande lager, skyddar känsliga mätkomponenter från de svåra förhållandena med högtemperaturånga och förbättrar den övergripande tillförlitligheten hos tryckmätningssystemet.