VESTIL AT-serien pneumatiska saxlyftbord


Filter
Batterier ingår: Nej , Färg: Blå , Cylinder Dia.: 32mm , Fotkontrollhöjd: 10 " , Höjd: 29.5 " , Längd: 39.5 " , Lyftladdningstid: 13.31 sek. , Lyfttid vid avlastning: 8.31 sek. , Lägre laddningstid: 6.41 sek. , Sänkt tid avlastad: 9 sek. , Material: Stål , Rörelse: Ej bärbar, fast , Arbetstryck: 114 till 142 psi , Operationstyp: Fotmanövrerad, pneumatisk , Plattformsfinish: Förkromad , Plattformslängd: 39 1 / 2 " , Plattformsbredd: 19 1 / 2 " , Kraftkälla: Pneumatisk , Bredd: 19.75 "
StilModellKapacitetPris (ex moms)
A
AT-10
200 Ibs26 313 SEK
B
AT-20
400 Ibs28 257 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?