DUFF-NORTON Acme-nötter

Designad för användning med Acme-gängade skruvar, pinnar och stänger med hög belastning. Kan hantera dynamiska belastningar upp till 31034 lb och erbjuds i olika totaldiametrar

Filter

DUFF-NORTON -

ACME-serien, Acme-mutter

Duff-Norton ACME-serie muttrar används med ACME-seriens skruvar och kan bära och hålla tunga laster. De är gängade medurs för att säkerställa ett tätt grepp. Välj mellan ett brett utbud av ACME-serie muttrar, tillgängliga i brons- och plastvarianter Raptor Supplies.

StilModellDynamisk lastkapacitetMaterialÖvergripande Dia.Total längdStatisk lastkapacitetPris (ex moms)
A050ANB025908 lbBronze1.25 "1"7054 lb279 SEK
B100ANP1002209 lbPlast1.5 "1.5 "2209 lb518 SEK
B100ANP0252239 lbPlast1.5 "1.5 "2239 lb404 SEK
A050ANB0102282 lbBronze1.25 "1"7589 lb279 SEK
A063ANB0132836 lbBronze1.25 "1"9553 lb290 SEK
A075ANB0105275 lbBronze1.25 "1.5 "17005 lb331 SEK
A100ANB0206779 lbBronze1.5 "1.5 "23216 lb435 SEK
A100ANB0107119 lbBronze1.5 "1.5 "22676 lb435 SEK
A100ANB0257374 lbBronze1.5 "1.5 "23755 lb435 SEK
A100ANB1007440 lbBronze1.5 "1.5 "20297 lb559 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?