SCHNEIDER ELECTRIC Justerbara frekvensomriktartillbehör

Inkludera NEMA 1-kompatibla AC-frekvensomriktare DIN-spiksatser, ledningsinföringssatser, anslutningskablar, EMC-filter och spänningsomvandlare som används för att maximera prestandan hos omriktare med variabel frekvens

Filter

SCHNEIDER ELECTRIC -

Justerbara frekvensomriktartillbehör

StilModellAnvänds förKabellängdkabeltypBreddDjupFunktion HöjdArtikelPris (ex moms)
AVW3A31816-------Ledningsinmatningssats1 369 SEK
BVW3A31814-------Ledningsinmatningssats1 357 SEK
CVW3A9805---569045 "1.57 "Tillåter en användare att montera på DIN-skena5.67 "Monteringsplatta2 505 SEK
DVW3A8106-3mRS485 / RS232C-adapter och kontakter--För att ansluta PC till Altistart och Altivar-produkter-Anslutningskabel1 994 SEK
EVW3A9207---568749 "11 "Ger rörlandning när du monterar enheten på vägg5.8 "Typ 1 Inmatningssats för rör1 826 SEK
FVW3A4418---569043 "1.57 "Minskar EMC-utsläpp7.64 "EMC-filter4 303 SEK
CVW3A9804---569044 "1.49 "Tillåter en användare att montera på DIN-skena5.65 "Monteringsplatta2 171 SEK
GVW3A31812-------Ledningsinmatningssats577 SEK
HVW3A31815-------Ledningsinmatningssats1 391 SEK
IVW3A8120-1mRJ45--Kopierar en enhetskonfigurationskonfiguration på en annan enhet-Enkel programladdare4 359 SEK
JVW3A1102-------LCD-knappsats Fjärrmonteringssats2 580 SEK
KVW3A1104R30-Ner till 2.7m(2) RJ45-kontakter----Fjärrkontrollknapp för LCD-knappsats854 SEK
LVW3A31852---568597 "0.9 "Monteras på standard DIN-skena på 35 mm6"Nätaggregat DIN-skensats867 SEK
EVW3A9204---569035 "9"Ger rörlandning när du monterar enheten på vägg5.6 "Typ 1 Inmatningssats för rör1 290 SEK
MVW3A9523-----Ge en anslutning som överensstämmer med EMC-standarder-EMC -överensstämmelset890 SEK
NTCSMCNAM3M002P-Ner till 2.5mRS485 till USB568926 "98.4 "Ansluter en dator till en ATV12-enhet0.5 "USB till RJ45 Adapter Kit1 270 SEK
OVW3A8121-1mRJ45--Kopierar programmering från en dator till en eller flera enheter-Program Multiloader11 012 SEK
PVW3A4419---568859 "1.57 "Minskar EMC-utsläpp7.48 "EMC-filter4 383 SEK
QVW3A31817-------Ledningsinmatningssats1 383 SEK
EVW3A9208---569037 "15.4 "Ger rörlandning när du monterar enheten på vägg9.9 "Typ 1 Inmatningssats för rör3 806 SEK
RVW3A1105-------Grafisk termadapter1 210 SEK
KVW3A1104R10-Ner till 0.92m(2) RJ45-kontakter----Fjärrkontrollknapp för LCD-knappsats862 SEK
KVW3A1104R50-5m(2) RJ45-kontakter----Fjärrkontrollknapp för LCD-knappsats840 SEK
SVW3A4417---568859 "1.57 "Minskar EMC-utsläpp7.24 "EMC-filter4 156 SEK
TVW3A31101-10ft.-568588 "1"Tillåter montering av tangentbordet Upp till 10 fot från enheten-Knappsats för fjärrkontroll4 917 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Typ 1 ledningsingångssats 5.3x5.5x10.3

ModellArtikelPris (ex moms)
VW3A9206AG7CAL1 088 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?