SCHNEIDER ELECTRIC Justerbara frekvensomriktartillbehör


Filter
StilModellAnvänds förKabellängdkabeltypBreddDjupFunktion HöjdArtikelPris (ex moms)
A
VW3A31816
-------Ledningsinmatningssats1 369 SEK
B
VW3A31814
-------Ledningsinmatningssats1 357 SEK
C
VW3A9805
---569045 "1.57 "Tillåter en användare att montera på DIN-skena5.67 "Monteringsplatta2 505 SEK
D
VW3A8106
-3mRS485 / RS232C-adapter och kontakter--För att ansluta PC till Altistart och Altivar-produkter-Anslutningskabel1 994 SEK
E
VW3A9207
---568749 "11 "Ger rörlandning när du monterar enheten på vägg5.8 "Typ 1 Inmatningssats för rör1 826 SEK
F
VW3A4418
---569043 "1.57 "Minskar EMC-utsläpp7.64 "EMC-filter4 303 SEK
C
VW3A9804
---569044 "1.49 "Tillåter en användare att montera på DIN-skena5.65 "Monteringsplatta2 171 SEK
G
VW3A31812
-------Ledningsinmatningssats577 SEK
H
VW3A31815
-------Ledningsinmatningssats1 391 SEK
I
VW3A8120
-1mRJ45--Kopierar en enhetskonfigurationskonfiguration på en annan enhet-Enkel programladdare4 359 SEK
J
VW3A1102
-------LCD-knappsats Fjärrmonteringssats2 580 SEK
K
VW3A1104R30
-Ner till 2.7m(2) RJ45-kontakter----Fjärrkontrollknapp för LCD-knappsats854 SEK
L
VW3A31852
---568597 "0.9 "Monteras på standard DIN-skena på 35 mm6"Nätaggregat DIN-skensats867 SEK
E
VW3A9204
---569035 "9"Ger rörlandning när du monterar enheten på vägg5.6 "Typ 1 Inmatningssats för rör1 290 SEK
M
VW3A9523
-----Ge en anslutning som överensstämmer med EMC-standarder-EMC -överensstämmelset890 SEK
N
TCSMCNAM3M002P
-Ner till 2.5mRS485 till USB568926 "98.4 "Ansluter en dator till en ATV12-enhet0.5 "USB till RJ45 Adapter Kit1 270 SEK
O
VW3A8121
-1mRJ45--Kopierar programmering från en dator till en eller flera enheter-Program Multiloader11 012 SEK
P
VW3A4419
---568859 "1.57 "Minskar EMC-utsläpp7.48 "EMC-filter4 383 SEK
Q
VW3A31817
-------Ledningsinmatningssats1 383 SEK
E
VW3A9208
---569037 "15.4 "Ger rörlandning när du monterar enheten på vägg9.9 "Typ 1 Inmatningssats för rör3 806 SEK
R
VW3A1105
-------Grafisk termadapter1 210 SEK
K
VW3A1104R10
-Ner till 0.92m(2) RJ45-kontakter----Fjärrkontrollknapp för LCD-knappsats862 SEK
K
VW3A1104R50
-5m(2) RJ45-kontakter----Fjärrkontrollknapp för LCD-knappsats840 SEK
S
VW3A4417
---568859 "1.57 "Minskar EMC-utsläpp7.24 "EMC-filter4 156 SEK
T
VW3A31101
-10ft.-568588 "1"Tillåter montering av tangentbordet Upp till 10 fot från enheten-Knappsats för fjärrkontroll4 917 SEK
U
VW3A8126
-1mRJ45--Ansluter en multiloader till en ATV12 fortfarande i sin förpackning-Anslutningskabel665 SEK
V
VW3A9317
-----Konverterar + 15V till + 24V-Spänningsomvandlare3 243 SEK
W
VW3A9524
-----Ge en anslutning som överensstämmer med EMC-standarder-EMC -överensstämmelset852 SEK
X
VW3A1006
-3 (ingår ej)Fast (ingår ej)568565 "0.9 "Tillåter kontroll av en enhet i ett hölje utan att öppna höljet2.76 "Fjärrknappsats, IP541 832 SEK
X
VW3A1007
--Fast (ingår ej)568565 "0.9 "Tillåter kontroll av en enhet i ett hölje utan att öppna höljet2.76 "Fjärrknappsats, IP651 679 SEK
Y
VW3A4416
---569043 "1.18 "Minskar EMC-utsläpp7.64 "EMC-filter3 593 SEK
Z
VW3G22101
IP54 NEMA 12------Fjärrknappsats1 862 SEK
A1
VW3A1101
IP54-betyg------LCD grafisk knappsats2 955 SEK
Z
VW3G22102
IP65------Fjärrknappsats1 855 SEK
B1
VW3A1103
IP65-betyg------Fjärrmonterad kitdörr1 364 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?