Sprutpistolsatser för luftborste

Filter

Air brush sprutpistolsatser som innehåller en airbrush pistol och tillbehör som en kompressor, slangar och olika munstycken är idealiska för att applicera fin, finfördelad färg på en yta och skapa...Läs mer

SPEEDAIRE -

Sprutpistolsatser för luftborste

StilModellPris (ex moms)
A48PX911 541 SEK
B48PX901 148 SEK
BINKS -

Luftborstesats 0 till 50 psi 052 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
59-10006AD4MNT6 370 SEK

Vanliga frågor

Hur rengör man kit med luftborstesprutpistoler?

  • Ta isär airbrushen.
  • Rengör delarna med en mjuk trasa eller borste.
  • Skölj delarna med vatten för att ta bort eventuella föroreningar.
  • Torka delarna och sätt tillbaka borstsatsen.
  • Testa den för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Vilka material/media kan användas med dessa luftborstesprutpistolsatser?

Air brush sprutpistolsatser är idealiska för användning med en mängd olika material som färger, färgämnen, bläck och smink. Användare bör kontrollera tillverkarens rekommendationer för kompatibilitet för en airbrush med ett visst medium eftersom vissa airbrushar endast kan användas med specifika typer av material.

Kan luftborstesprutpistolsatser användas för detaljarbete?

Ja, luftborstesprutpistolsatser kan användas för fina detaljer för att producera mycket fina linjer och intrikata mönster. Användare bör välja en högkvalitativ airbrush med ett fint munstycke och använda ett tunt, vattenhaltigt material för att tillåta fritt flöde genom airbrushen. De kan uppnå fina detaljer med en airbrush genom att öva på ett separat papper eller annan yta.

Vad är skillnaden mellan enkelverkande och dubbelverkande luftborstesprutpistolsatser?

Enkelverkande luftborstesprutpistolsatser har en enda kontroll för att frigöra/spruta färgmaterialet, vilket tillåter kontroll av mängden material som släpps utan att kontrollera spraymönstrets bredd. Dubbelverkande airbrushes har två kontroller, en för att släppa ut/spruta färgmaterialet och en annan för att modifiera spraymönstrets bredd. I allmänhet är enkelverkande luftborstesprutpistolsatser enklare att använda. Dubbelverkande luftborstesprutpistolsatser är svårare att använda, men erbjuder större precisionskontroll och flexibilitet vid appliceringen av materialet.

Hur underhåller man kit med luftborstesprutpistoler?

  • Rengör airbrushen regelbundet för att ta bort all färguppbyggnad och förhindra tilltäppning.
  • Förvara satsen på en ren, torr plats.
  • Följ tillverkarens rekommendationer för att använda enheterna på rätt sätt.
  • Kontrollera regelbundet för slitage och byt ut alla skadade delar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?