Ankarsatser

Filter

VESTIL -

Steel Heavy Duty asfaltankarsats, 12 x 8 x 6 tum, Silver, 31 Pk

ModellArtikelPris (ex moms)
RSH-120-HD-AK-KITAG7YCZ10 757 SEK
VESTIL -

Speed ​​Hump Limningssats

ModellArtikelPris (ex moms)
RSH-GD-16AG7YDC2 397 SEK
SAMMYS -

Installationsverktyg, Sammy X Press

ModellArtikelPris (ex moms)
8194910AC6TPZ5 283 SEK
SAMMYS -

Betonginstallationssats

ModellArtikelPris (ex moms)
8122910AC6TPY3 950 SEK
VESTIL -

Ankarfästen

ModellArtikelPris (ex moms)
SWR-ABRKAG7ZYZ877 SEK
VESTIL -

Steel Heavy Duty asfaltankarsats, 12 x 8 x 4 tum, Silver, 24 Pk

ModellArtikelPris (ex moms)
RSH-108-HD-AK-KITAG7YCP8 512 SEK
VESTIL -

Stål Heavy Duty Asfaltankarsats, Silver

ModellArtikelPris (ex moms)
SB-HD-AK-4CE3EVD828 SEK
Se detaljer
GORLITZ -

Innercore ankare, 11/16 tum storlek, 10 ft. Längd

ModellArtikelPris (ex moms)
IAC 02CH3MYG831 SEK
Se detaljer
VESTIL -

Förankringssats för aluminium, 1-1/2 x 4 x 1-1/2 tum, Silver

ModellArtikelPris (ex moms)
BEN-ABKCE3AKC986 SEK
Se detaljer
RED HEAD -

Adhesive Kit för förankring av akryl

ModellArtikelPris (ex moms)
A7P-501KITCG8YQR-
RFQ
RED HEAD -

Adhesive Kit för förankring av akryl

ModellArtikelPris (ex moms)
A7P-500KITCG8YQQ-
RFQ

Ankarsatser

Ankarsatser är gjorda för att hålla strukturella och icke-strukturella element på plats för VVS, konstruktion, underhåll och reparationsapplikationer genom att installera ankare i betong-/träytor.

Vanliga frågor

Hur fungerar ankarsatser?

Ett föremål kan hängas med skruvar eller spik efter att ha använt en ankarsats för att ge en säker ankarpunkt.

Hur väljer jag rätt typ av ankarsats?

Rätt typ av ankarsats beror på vilken typ av yta du arbetar med och vikten på föremålet du behöver hänga.

Hur garanterar man säkerheten när man använder ankarsatser?

Bär lämplig ögonskyddsutrustning när du borrar i vilken yta som helst.

Vilka är fördelarna med en ankarsats framför andra metoder för att hänga föremål?

Ankarsatser ger ett säkrare fäste, vilket är särskilt viktigt för tyngre föremål. De fördelar föremålets vikt jämnare, vilket minskar risken för skador på ytan.

Hur vet jag om en ankarsats är rätt storlek för föremålet jag vill hänga?

Kontrollera viktgränsen för ankarsatsen och se till att den är större än vikten på föremålet du vill hänga.

Hur vet jag om en ankarsats har installerats korrekt?

  • Föremålet som hängs ska vara säkert och inte vingla eller röra sig.
  • Ankaret ska inte heller vara synligt eller sticka ut från ytan.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?