APPROVED VENDOR Vatten sug / töm slang


Filter
Färg: Svart och gult , Längd: 20ft. , Förstärkning: polyeten , Rörmaterial: polyeten , Vakuumklassificering: 29 "Hg
StilModellBöj RadiusMonteringsstorlekMonteringstypInuti Dia.Max. TryckMax. Temp.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
1ZNB1
1.5 "1.5 "Aluminiumskaft hane x hona m / mässingsvivel1.5 "20 psi140 grader F2.17 "3 056 SEK
B
1ZNB7
1.5 "--1.5 "20 psi150 grader F2.17 "3 849 SEK
C
1ZNB4
1.5 "1.5 "Kvinnlig Camlock x MNPT1.5 "20 psi140 grader F2.17 "3 318 SEK
A
1ZNB2
3"2"Aluminiumskaft hane x hona m / mässingsvivel2"15 psi140 grader F2.76 "4 278 SEK
C
1ZNB5
3"2"Kvinnlig Camlock x MNPT2"15 psi140 grader F2.76 "4 511 SEK
B
1ZNB8
3"--2"15 psi150 grader F2.76 "5 011 SEK
A
1ZNB3
4"3"Aluminiumskaft hane x hona m / mässingsvivel3"7 psi140 grader F4.06 "6 821 SEK
B
1ZNB9
4"--3"7 psi150 grader F4.06 "7 867 SEK
C
1ZNB6
4"3"Kvinnlig Camlock x MNPT3"7 psi140 grader F4.06 "7 187 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?