MOEN Automatiska spolventiler

Storlek för att passa tankfria toaletter i offentliga toaletter; kräver högtrycksvattenförsörjning för att fungera. Utrustad med sensorer som automatiskt utlöser spolning efter en viss tidsperiod

Filter

MOEN -

Automatiska spolventiler

Moen automatiska spolventiler används i offentliga toaletter för att spola urinaler. Dessa sensorstyrda ventiler kräver inte användarkontakt för aktivering, vilket minskar spridningen av bakterier. De utlöser automatiskt spolning efter ett visst tidsintervall eller när en användare flyttar utanför sensorområdet. Dessa spolmätare arbetar vid tryck från 10 till 125 psi, ger batteritid upp till 250000 0.75 cykler och finns i inloppsstorlekar på 1, 1.5 och XNUMX tum.

StilModellArmatur typGallon per spolningInloppsstorlekKraftkällaPris (ex moms)
A8310Toalett1.61.5 "(4) AA-batterier7 959 SEK
B8311AC12Toalett1.281.5 "12 VAC8 100 SEK
A8311Toalett1.281"(4) AA-batterier8 184 SEK
C8312Urinoar13 / 4 "(4) AA-batterier7 529 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?