Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MOEN 8311AC12 Automatisk spolventil 1.28 GPF | AD3LTA 40D677

MOEN 8311AC12 Automatisk spolventil 1.28 Gpf

Finns i lager
Artikel: AD3LTA Modell: 8311AC12Korsreferens: 40D677

Få det Maj 7, Tisdag
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
8 488 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk spolventil
Batteritid250,000 cykler
Anslutningsplats★★★★
Finishkrom
Armatur typToalett
Gallon per spolning1.28
Inloppsstorlek1.5 "
Kraftkälla12 VAC
tryck~~POS=TRUNC10 till 125 psi
Rough-In11.5 "
Sensorområde13-3/4" to 39-3/8"
Spudkoppling1-1 / 2 "
VentildesignKolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.87
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8481801030
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Exponerad / dold (exponerad)

Produktvarianter

ProduktModellArmatur typGallon per spolningInloppsstorlekKraftkällaPris
MOEN 8310 automatisk spolventil toalettkolv | AD3LRM 40D661 8310Toalett1.61.5 "(4) AA-batterier8 610 kr
MOEN 8311 Automatisk spolventil 1.28 GPF | AD3LRN 40D662 8311Toalett1.281"(4) AA-batterier8 270 kr
MOEN 8312 Urinalkolv med automatisk spolventil | AD3LRP 40D663 8312Urinoar13 / 4 "(4) AA-batterier7 912 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOEN 8311AC12 Automatisk spolventil 1.28 Gpf
8 488 kr /enhet