SPEARS VALVES Taggförsedda rörbeslag

Inkluderar armbågsbeslag, kopplings- och tee-taggbeslag som är lämpliga för hantering av gas- och vätskeflöden med lågt tryck i petrokemiska applikationer och biltillämpningar. Har polyvinylkloridkonstruktion för hög hållfasthet och taggtag för en läckagefri operation. Tål tryck upp till 360 psi

Filter

SPEARS VALVES -

Koppling, tagg, PVC

StilModellBarb StorlekMax. TryckPris (ex moms)
A1429-0151.5 "200 psi @ 73 grader F.75 SEK
A1429-0121.25 "220 psi @ 73 grader F.65 SEK
A1429-0051 / 2 "360 psi @ 73 grader F.-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?