DAYTON Remdrift Centrifugalblåsare

Dayton remdrivna centrifugalfläktar är lämpliga för renluftstillämpningar inomhus i trånga utrymmen. De har kragar för att förenkla kanalanslutningar och ger hastigheter från 384 till 1396 rpm.

Filter

DAYTON -

Fläkt inline kanal

Dayton centrifugalblåsare med inline kanal används för applikationer med ren luft, såsom insug, frånluft och returluft. Dessa enheter har 1/2 tums inre glasfiberisolering för att ge ljuddämpning genom att dämpa ljud från HVAC-system och även kontrollera kondens för att förhindra rost av komponenter när de används i kylapplikationer. De är integrerade med åtkomstpaneler som möjliggör bekväm motor- och drivinstallation och erbjuder enkel service från båda sidor av skåpet. Alla enheter är tillverkade av stål med grönbakad emaljfinish för att klara de tuffaste miljöerna och finns i fläkthastigheter från 384 till 1396 rpm.

StilModellUrladdningshöjd (in.)FläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPUrladdningsbredd (in.)FulllastförstärkareHöjdMax. DjupMotor HPPris (ex moms)
A7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/618 043 SEK
A7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/219 968 SEK
A7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/317 148 SEK
A7H7358.25124811859.1871.7/0.8015.375 "23 "1/318 529 SEK
A7H7348.25109310209.1871.3/0.6515.375 "23 "1/419 181 SEK
A7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/417 568 SEK
A7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/617 593 SEK
A7H7368.25139613459.1872.0/1.015.375 "23 "1/221 239 SEK
A7H74010.251008211511.1872.8/1.418 "23 "3/422 017 SEK
A7H73710.25690138511.1871.3/0.6518 "23 "1/421 290 SEK
A7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/319 973 SEK
A7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/419 677 SEK
A7H71810.251008211511.18711.3/5.518 "23 "3/423 552 SEK
A7H73910.25878182011.1872.0/1.018 "23 "1/223 327 SEK
A7H73810.25771157511.1871.7/0.8018 "23 "1/320 918 SEK
A7H71710.25878182011.1877.8/3.918 "23 "1/222 050 SEK
A7H72111.375759219013.1257.8/3.920 "24-3 / 4 "1/223 729 SEK
A7H74411.375863251513.1253.3/1.620 "24-3 / 4 "3/422 288 SEK
A7H74311.375759219013.1252.0/1.020 "24-3 / 4 "1/225 002 SEK
A7H74111.375625172513.1251.3/0.6520 "24-3 / 4 "1/422 541 SEK
A7H71911.375625172513.1255.2/2.620 "24-3 / 4 "1/420 928 SEK
A7H72011.375667188513.1256.6/3.320 "24-3 / 4 "1/320 331 SEK
A7H72211.375863251513.12511.3/5.520 "24-3 / 4 "3/423 822 SEK
A7H74211.375667188513.1251.7/0.8020 "24-3 / 4 "1/321 712 SEK
A7H74913.437795349015.6253.6/1.823 "27-1 / 2 "127 664 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?