DAYTON 7H710 Fläkt Inline-kanal | AF3KVE

DAYTON 7H710 fläkt inline kanal

Finns i lager
Artikel: AF3KVE Modell: 7H710

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 043 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal807
CFM @ 0.125-in. SP700
CFM @ 0.250-in. SP575
Urladdningshöjd (in.)8.25
Urladdningsbredd (in.)9.187
Filterfaktor0.030
Filterhöjd (in.)14-1/8
Filterbredd (in.)16-5/8
Fulllastförstärkare3.6/1.8
Höjd15.375 "
HusfinishGrön bakad emalj
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur140 F
Max. Djup23 "
Max. Inloppstemp.140 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/6
Motorvarvtal1725
motortypDelad fas
MonteringsplatsAllt med axel horisontellt
FasSingle
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.6.0
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.5.1
TypMed Drive Package
Spänning115/230
Hjuldiameter8 1 / 16 "
HjultypFramåt
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.9025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningshöjd (in.)FläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPUrladdningsbredd (in.)FulllastförstärkareHöjdMax. DjupMotor HPPris
DAYTON 7H711 Fläkt Inline-kanal | AF3KVF 7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/617 593 kr
DAYTON 7H712 Fläkt Inline-kanal | AF3KVG 7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/417 568 kr
DAYTON 7H713 Fläkt Inline-kanal | AF3KVH 7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/317 148 kr
DAYTON 7H714 Fläkt Inline-kanal | AF3KVJ 7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/219 968 kr
DAYTON 7H715 Fläkt Inline-kanal | AF3KVK 7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/419 677 kr
DAYTON 7H716 Fläkt Inline-kanal | AF3KVL 7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/319 973 kr
DAYTON 7H717 Fläkt Inline-kanal | AF3KVM 7H71710.25878182011.1877.8/3.918 "23 "1/222 050 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H710 fläkt inline kanal
18 043 kr /enhet