Kabeltråd och slangklämmor

Filter

ZSI-FOSTER -

Slingklämma, 1/2 tumstorlek, pläterat stål, EPDM -kudde

ModellArtikelPris (ex moms)
SPD-08CF3ZCB85 SEK
CRETORS -

Klämma långbensslang, 35 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
12864CF2MVR95 SEK
APPROVED VENDOR -

Quick Fist gummiklämma 1 till 2.25 tum, 2PK

ModellArtikelPris (ex moms)
3YZL9AD3FYP230 SEK
ZSI-FOSTER -

Kabelstöd, rem till dubb

ModellArtikelPris (ex moms)
CSSTSCF3VCN88 SEK
ZSI-FOSTER -

Loop Clamp, 1-1/4 tums storlek, pläterat stål, EPDM-kudde

ModellArtikelPris (ex moms)
SPD-20CF3ZCE102 SEK
ZSI-FOSTER -

Slingklämma, 3/4 tumstorlek, pläterat stål, EPDM -kudde

ModellArtikelPris (ex moms)
SPD-12CF3ZCC87 SEK
DIXON -

Enkelbultsklämma, 4-40/64 till 4-56/64 tums ytterdiameter, 21 fot. Lbs. Vridmoment, pläterat järn

ModellArtikelPris (ex moms)
X27BX7XVK556 SEK
Se detaljer
DIXON -

Skogsslangklämma och skiftnyckel, 10 tums längd, gjuten aluminium och mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
FHCS150BX7EYX2 670 SEK
Se detaljer
DIXON -

Spårad klämma, 120 psi tryckklass, Buna-N tätning, vit

ModellArtikelPris (ex moms)
DBV-WB400BX7DDP776 SEK
Se detaljer
THOMAS & BETTS -

Spärrbandsklämma

ModellArtikelPris (ex moms)
WMG-PC11BK9RNZ2 507 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Kabelstyrklämma

ModellArtikelPris (ex moms)
BD1BBJ8YRC71 SEK
Se detaljer
LISLE -

Kabelklämma

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/19312CD8EPE8 SEK
Se detaljer
HOFFMAN -

Limkabelklämma, 9.5 mm storlek, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
ABCC95CH8DYG-
RFQ
HOFFMAN -

Limkabelklämma, 16 mm storlek, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
ABCC19CH8FÄRG-
RFQ
1...34

Kabeltråd och slangklämmor

Kabel-, lednings- och slangklämmor används för att säkra och organisera kablar, ledningar och slangar för att förhindra att de rör sig, skadas eller orsakar olyckor. De används ofta i fordons-, reparations- och konstruktionsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av slangklämmor och ledningar, inklusive ögleband, ögleklämmor och gummiklämmor, från märken som Rotorklämma, Aeroquip, KMC, Lisle, Micro Plastics och ZSI.

Vanliga frågor

Hur installerar man en kabelklämma?

För att installera en kabelklämma, placera kabeln inuti klämman och dra åt klämman runt den med en skruvmejsel eller tång.

Hur väljer jag rätt storlek på klämman för min applikation?

Välj en klämma som passar diametern på din kabel, tråd eller slang.

Vad är skillnaden mellan en U-formad och en cirkulär kabelklämma?

U-formade kabelklämmor är utformade för att hålla kablar på plats mot en yta, medan cirkulära kabelklämmor håller ihop dem i en bunt.

Vad är fördelen med att använda metallkabelklämmor framför plastkabelklämmor?

Metallkabelklämmor är starkare och mer hållbara än plastkabelklämmor.

Vad är skillnaden mellan en snäckväxelklämma och en fjäderklämma?

Snäckväxelklämmor använder en skruvmekanism för att dra åt runt slangen, medan fjäderklämmor använder en fjäder för att applicera tryck.

Vilka typer av slangar kan slangklämmor användas på?

Slangklämmor kan användas på gummi-, plast- och metallslangar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?